Page 1052 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1052
Montagepasta’s | Reinigers en Ontvetters
Grafiet montagepasta + MoS2.
Grafiet montagepasta + MoS2. Smeerpasta, bestand tegen hoge temperaturen en hoge druk, bevat MoS2 en grafiet. Maakt monteren en demonteren makkelijker. Voorkomt wrijvingsslijtage. Inloopsmeermiddel. Constante smeermiddelen bieden smering in gevallen van nood Temperatuurbereik van -30°C tot +650°C.
Industrial Cleaner Spray
• Krachtig, chloorvrij reinigingsmiddel
• Verdampt snel zonder resten achter te laten
• Gebruikt voor het verwijderen van alle typen van
Schuim reiniger
werkplaatsvet, -vuil en -roet
Krachtige reiniger op waterbasis. Fosfaatvrij - EDTA- vrij. Niet bijtend. Biologisch afbreekbare krachtige, universele schuimreiniger en ontvetter op waterbasis voor gebruik op voedingsverwerkende installaties. De stabiele, niet druppende schuimformule garandeert een langere contacttijd en een verbeterde werking op verticale oppervlakken. Verwijdert vet, olie, roet en andere hardnekkige vlekken.
Bestelcode
C4193986
Onderdeelnummer
10712-AA
Prijs per Volume stuk €
Bestelcode
C1363919
Bedrag van de inhoud
300,000
Unit inhoud
MLT
Prijs per stuk €
13,80
400 ml
30,36
Onderdeelnum- Bestelcode mer
C7027850 10278-AG
Volume
500 ml
Prijs per stuk €
17,78
Montage pasta
Foam Cleaner Spray
Sansil Decapant Moussant
Montage en anti-vastloop pasta. Voor de smering van glijlagers, glijplaten en kleine open tandwielen. Voorkomt schade bij opstarten en beschermt tijdens inlopen. Bescherming tegen vastlopen van schroefdraad componenten.
• Universeel, snelwerkend, voedselveilig, schuimend reinigingsmiddel, dat door vet, vuil en roet vreet
• Ideaal voor niet-poreuze oppervlakken
• Veilig voor gebruik op de meeste kunststoffen, rubber
en gelakte opppervlakken
• Oplosmiddelvrij
• Reinigingsmiddel op schuimbasis voor de
levensmiddelenindustrie
• NSF A1-geregistreerd
• DETEXTM – röntgen- en metaaldetecteerbare
kunststof onderdelen (spuitbusdoppen en actuatoren) die kunnen worden gedetecteerd door röntgen- en metaaldetectie-apparatuur.
Schuimreiniger met krachtige werking voor spuitmatrijs gereedschap. Verwijdert aangebakken en verkoolde resten.
8
Bestelcode
C4194451
C4194463
Onderdeelnummer
20109-AB
20120-AA
Volume
400 ml
500 g
Prijs per stuk €
17,56
62,90
Bestelcode
C4194779
Onderdeelnum-
mer Volume
31355-AA 400 ml
Prijs per stuk €
15,16
Bedrag van de Unit Bestelcode inhoud inhoud
C1363920 400,000 MLT
Prijs per stuk €
8,07
1038
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Smeermiddelen, Oliën & Vetten
9395
9408
51424
51425
9375
9349


































































































   1050   1051   1052   1053   1054