Page 1050 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1050
Doordringende vloeistoffen | Anti-Seize
Super Slaks
Een doordringende vloeistof voor zwaar werk die colloïdaal grafiet bevat. Doordringt snel in gecorrodeerde en vastgelopen, moeren, bouten en spijkers waardoor deze makkelijker los komen en waardoor afschilfering voorkomen wordt. Bevat minerale oliën, geoxideerd was en colloïdaal grafiet. Kan gebruikt worden tot bij temperaturen tot 150°C.
ECO PEN Oil
Maakt los en smeert. Smeert en maakt vastzittende en verroeste onderdelen los (bouten, schroeven). Vermindert slijtage; maakt toekomstige demontage mogelijk.
Anti-seize Spray
Bestelcode Onderdeelnummer Hoeveelheid
Prijs per stuk €
13,02
***
Een antivastloopspray op koperbasis, versterkt met grafiet en molybdeendisulfide, om de prestaties nog te verbeteren, met name voor toepassingen waar conventionele op koper gebaseerde antivastloopproducten falen.
• Uitstekend temperatuurbestendig van -10°C tot +1100°C
• Niet-zeep verdikker zorgt voor niet-smeltende antivastloopsamenstelling
• Voorkomt aanslag en vastlopen van statische schroefverbindingen
• Smeert, beschermt en vergemakkelijkt demonteren Doeltreffend in de meest agressieve omgevingen
Bestelcode
C4154893
Pen olie
Bedrag van de inhoud
600,000
Unit inhoud
MLT
Prijs per stuk €
5,79
C7027856
C7027857
31909-AA
31915-AA
500 ml
5 l
Rost Flash
Bedrag van Bestelcode de inhoud
C1363907 400,000
Seize Eeze
Prijs per stuk €
21,78
Unit inhoud
MLT
Smeert, maakt vastgeroeste delen los. Algemeen smeermiddel, zonder silicones, met uitstekend indringende eigenschappen voor gebruik op alle voedsel verwerkende machines. Om roest, vervuiling en corrosie op te lossen. Maakt het uit elkaar halen van mechanische onderdelen, koppelingen en bevestigingen gemakkelijk.
Volume
500 ml
Roest oplosser met vries effect. Bevriest (-40°C) en kraakt roest. Wanneer de spray op het roestoppervlak gespoten wordt bevriest en kraakt de roest in kleine scheurtjes (-40oC). De ontstane scheurtjes laten de olie snel in het product doordringen, waardoor het demonteren vereenvoudigd wordt. CRC Rost Flash werkt op alle door corrosie vastzittende onderdelen. Bevat geen silicone of zuur.
Prijs per stuk €
13,02
Bestelcode
C6864756
Onderdeelnum- mer
10864-AG
Volume
500 ml
Prijs per stuk €
8,42
Antivastloopkopersmeermiddel voor hoge
temperatuur. Colloïdaal koper biedt voortdurende, langdurige smering aan hoge temperaturen en onder extreme druk. Vocht- en waterslagbestendig om de beschermings- en antivastloopprestatie te verhogen. Geschikt voor gebruik in mechanische, fabricage-, onderhouds- en herstellingstoepassingen. Kan gebruikt worden bij temperaturen tot 800°C.
8
Bestelcode
C7027856
Onderdeelnummer
31909-AA
Bedrag van
Bestelcode de inhoud Unit inhoud
C4154895 600,000 MLT
Prijs per stuk €
7,03
1036
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Smeermiddelen, Oliën & Vetten
9396
8375
9341
9339
8401
51413