Page 1049 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1049
Doordringende vloeistoffen
Rocol Penetrating Spray
FOODLUBE Shock-Release
Loctite® LB 8040
Freeze & Release
• Lost geroeste, gecorrodeerde en vastgelopen onderdelen door koude schok
• Door capillariteit dringen de smerende bestanddelen door in de roestlaag
• Geloste onderdelen blijven gesmeerd en beschermd tegen corrosie.
• Andere verpakkingsformaten beschikbaar op aanvraag.
Een krachtig losmiddel voor gecorrodeerde schroefdraadverbindingen en andere vastzittende onderdelen; bevat molybdeendisulfide als hulpmiddel voor het lossen van de componenten.
• Efficiënt lossen van bevestigingen die vastzitten wegens roest, aanslag, vuil, roet, enz.
• Krachtige straal die mechanisch binnendringt in roest en vuil.
De snelwerkende formulering minimaliseert de tijd en moeite die nodig is om verbindingen die vastzitten, los te krijgen.
• Shock-Release lost snel steek- en schroefverbindingen en mechanische modules die vastzitten door vuil en corrosie
• Bevriezen veroorzaakt micro-scheuren voor snel lossen • Koelschoktemperatuur
• Geavanceerde synthetische olie versterkt met submicron
PTFE
• Veilig op metalen, gebruikelijke kunststoffen en rubbers • Geurarm
• Losgemaakte onderdelen worden beschermd tegen
corrosie en blijven gesmeerd
• 360° spuitklep met ingebouwde mini-aandrijving
• 400 ml spuitbus
• NSF H1-geregistreerd - 141594
• DETEXTM – röntgen- en metaaldetecteerbare kunststof
onderdelen (spuitbusdoppen en actuatoren) die kunnen worden gedetecteerd door röntgen- en metaaldetectie- apparatuur.
Bestelcode
C4180794
Bedrag van de inhoud
400,000
Unit inhoud
MLT
Prijs per stuk €
***
Bedrag van Prijs per
Bestelcode
C1475975
de inhoud Unit inhoud
300,000 MLT
stuk €
15,61
Bestelcode
C3435726
WD40SP PENETRANT
Prijs per stuk €
10,98
FOODLUBE Dismantling Spray
• Snel en doeltreffend lossen van vastzittende en gecorrodeerde schroefverbindingen
Loctite® LB 8201
• Excellente penetratie van roest, schilfers en vuil in het algemeen
• Beschermende film biedt bescherming tegen corrosie op korte termijn
• Bevat geen: minerale koolwaterstoffen, van dieren afgeleide materialen, notenolie of genetisch gemodificeerde ingrediënten
• Temperatuurbereik -20°C tot +110°C
• 300 ml spuitbus
• NSF H1-geregistreerd - 121617
• DETEXTM – röntgen- en metaaldetecteerbare
kunststof onderdelen (spuitbusdoppen en actuatoren) die kunnen worden gedetecteerd door röntgen- en metaaldetectie-apparatuur.
WD-40 SpecialistTM Super Kruipolie maakt verroeste en gecorrodeerde delen snel los. Door de sterke capillaire werking dringt het product ook in de kleinste openingen en maakt het vastgeroeste verbindingen los. Bovendien beschermt het tegen verdergaande roest en corrosie.
Uw voordelen:
- Dringt snel door tot verroeste en gecorrodeerde delen - Maakt vastgeroeste verbindingen los
- Geschikt voor metalen, legeringen, rubber ent kunststoffen
- Werkt tussen -20°C en +90°C
Five way spray
• Lost onderdelen
• Ideaal voor lichte smering van metalen
• Reinigt onderdelen
• Verdringt vocht
• Voorkomt corrosie
• Andere verpakkingsformaten beschikbaar op aanvraag.
8
***
Bedrag Bestel- van de code Artikelnummer inhoud
Unit inhoud
MLT
Prijs per stuk €
C4180793 AVVL000393
400,000
Bestelcode
C4937949
Prijs per Volume stuk €
400 ml 7,48
Bestelcode
C1363912
Prijs per stuk €
18,96
Smeermiddelen, Oliën & Vetten
1035
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
51278
51433
48095
51326
7628
7631


































































































   1047   1048   1049   1050   1051