Page 1053 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1053
Reinigers en Ontvetters
Remover & Degreaser
WD40SP DEGREASER
Fast Dry ontvetter
Snelle en krachtige reiniger die zorgt voor topprestaties. Verwijdert vet, olie, smeermiddelen, teer en lijm van alle metalen onderdelen. Laat geen residu achter
• Een multifunctionele ontvetter op citrusbasis voor zware toepassingen, ideaal voor het verwijderen van vetten, olie, adhesieven, labels en werkplaatsvuil in het algemeen.
• Aangename typerende geur
• Werkt snel en krachtig
• Veilig op metaal, de meeste plastics en gelakte
oppervlakken
• NSF C1-geregistreerd
• DETEXTM – röntgen- en metaaldetecteerbare
kunststof onderdelen (spuitbusdoppen en actuatoren) die kunnen worden gedetecteerd door röntgen- en metaaldetectie-apparatuur.
WD-40 SpecialistTM Snelwerkende Universele Reinigingsspray is een oplosmiddelreiniger die vet, olie, vuil en roet snel verwijdert zonder resten achter te laten. Het middel werkt direct bij het aanbrengen en kan eenvoudig worden afgewassen. Het middel kan op de meeste oppervlakken worden aangebracht en is uitstekend geschikt voor metalen, afzuigkappen en vloeren.
Bestelcode
C6070097
C7027849
Onderdeelnum- mer
10227-AT
10230-AA
Volume
500 ml
5 l
Prijs per stuk €
11,96
87,38
Bestelcode Volume
C6070569 500 ml
Inox Kleen
Prijs per stuk €
7,20
Industriële ontvetter
Bedrag van de Unit Bestelcode inhoud inhoud
C1363921 300,000 MLT
Stainless Steel Cleaner Besproeien
Prijs per stuk €
8,69
Inox Kleen Reiniger voor RVS, Aluminium, Chroom, PVC reinigingsschuim op waterbasis voor glanzende metalen. Reinigt en voorkomt vingerafdrukken en watervlekken. Goed schudden. Gespreid aanbrengen. Afnemen na 10-30 sec met een pluisvrije doek. Indien onderdelen of toestellen teruggeplaatst worden in een voedselverwerkende omgeving is efficient spoelen met drinkbaar water noodzakelijk.
Een krachtige reiniger en ontvetter voor industriële apparatuur. Verwijdert olie, was, vuil en andere verontreinigingen die storingen veroorzaken. Sneldrogend voor een snelle turnaround en het minimaliseren van uitvaltijd. Laat geen residu achter
STAINLESS STEEL CLEANER spray is een zeer effectief reinigings- en poetsmiddel voor metalen oppervlakken dat vet, olie en vuil in het algemeen van bijna alle metalen oppervlakken verwijdert en met name effectief is op roestvrij stalen oppervlakken in de voedsel-, farmaceutische en andere schone sectoren. EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN
Levert een schoon, streepvrij, glanzend oppervlak zonder residu
Kan worden gebruikt op en rond plaatsen waar levensmiddelen worden verwerkt
Ideaal voor het reinigen en poetsen van roestvrij staal Samengesteld uit ingrediënten die allen op de FDA-lijst staan
Vermeld op de lijst van het NSF Nonfood Compounds Program: Categorie code A7 DETEXTM - x-ray en metalen waarneembare kappen en aandrijvers ontworpen om levensmiddelen verwerkende fabrieken te helpen aan de HACCP-voorschriften te voldoen.
Bestelcode
C6070099
Onderdeelnum- mer
20720-AS
Prijs per Volume stuk €
500 ml 15,28
Bestelcode
C6070098
C4193955
C6864700
Onderdeelnummer
10321-AG
10325-AA
10326-AA
Volume
500 ml
5 l
20 l
Prijs per stuk €
17,20
126,88
235,42
Inox Weld Kleen
8
Bestelcode
C6804239
Volume
400 ml
Pak Type
Spuitbus
Prijs per stuk €
13,39
Beitspasta om de originele karakteristieken van roestvast staal terug te brengen na het lassen of een warmtebehandeling.
Onderdeelnum- Bestelcode mer
C7027852 30379-AA
volume
2 kg
Prijs per stuk €
100,32
Smeermiddelen, Oliën & Vetten
1039
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
223927
51438
9371
9368
48088
9352
9348


































































































   1051   1052   1053   1054   1055