Page 103 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 103
Doppen 1/2” - doppensets
ITX 19 PM / ITX 19 B-PM Dopsleutel-schro- evendraaierset 1/2” 9 stuks
ITX 19 LKP Dopsleutel-schroevendraaierset 1/2” 18 stuks
• ITX 19 PM: tbv inwendige TORX® schroeven
• ITX 19 B-PM: tbv inwendige TORX® schroeven met stift
• in GEDORIT blauwe stalen cassette
• Afmetingen: 281 x 79 x 35 mm
• TORX® = ger. handelsmerk van de fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA
Inhoud:
Schroevendraaier bit socket 1/2” Torx T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60
• tbv inwendige TORX®-schroeven, kort en lang • in GEDORIT blauwe stalen cassette
• Afmetingen: 320 x 210 x 55 mm
• TORX® = ger. handelsmerk van de fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA
Inhoud:
Schroevendraaier bit socket 1/2” Torx T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60
Schroevendraaier bit socket 1/2” lange Torx T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60
13-delige 1/2” doppenset UD 10-24mm
• Met gesmede, geharde 6-kant (nr. 19) of 12-kant (nr. D 19) UD-profiel dopsleutels, voor handgebruik
• Met hulpstukken uit GEDORE-vanadium staal 31CrV3 • Met robuuste, omschakelbare ratel, met schakel-pal en drukknop-ontkoppeling
• In GEDORIT blauwe stalen cassette • Afmetingen: 320 x 132 x 55 mm
Prijs per Bestelcode stuk €
C4349554 137,33
14-delige 1/2” doppenset
• Gesmede, geharde 6-kant dopsleutels voor handgebruik (nr. 19 SK)
• Robuuste omschakelbare ratel, met pal
• In GEDORIT blauwe stalen cassette
• Afmetingen: 320 x 132 x 55 mm
Prijs per Bestelcode stuk €
C4202586 200,55 1 19-delige 1/2” doppenset UD 8-24mm
• Met gesmede, geharde 6-kant (nr. 19) of 12-kant (nr. D 19) UD-profiel dopsleutels, voor handgebruik
• Met hulpstukken uit GEDORE-vanadium staal 31CrV3 • Met extra fijn vertande omschakelbare ratel
Bestelcode
Prijs per stuk €
C1451105 92,70
Set: Schroevendraaierdoppen 1/2”
Voor inwendige TORX®-bouten, 9 stuks, Inhoud: gr. T20; T25; T27; T30; T40; T45; T50; T55; T60
Bestelcode
C1451098
Assortiment set-uitvoeringen
T20-T60
Prijs per stuk €
204,68
ITX 19 TX-017 Dopsleutel-schroevendraaier- set 1/2” 17 stuks
Bestelcode
C3748864
Prijs per stuk €
97,65
7809TORX/10 Schroevendraaierdopsleutel- set, 1/2”, Torx- en Phillips-schroeven
• tbv inwendige en uitwendige TORX® schroeven • in GEDORIT blauwe stalen cassette
• Afmetingen: 320 x 210 x 55 mm
• TORX® = ger. handelsmerk van de fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA
Inhoud:
Schroevendraaier bit socket 1/2” Torx T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60
Dopsleutel 1/2” Torx E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E24
Schroevendraaierdopsleutelset 1/2” 10-delig Schroevendraaierdopsleutels voor Torx® en Phillips® schroeven
Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
Bestelcode
Prijs per stuk €
C2696077 168,30
Hoogglans gepolijst Metalen doos Kunststof inlay
ISO 1174
• In GEDORIT blauwe stalen cassette • Afmetingen: 320 x 210 x 55 mm
Bestelcode
C4984221
DIN 3120
Bestelcode
Grootte set-inhoud
Prijs per stuk €
110,32
Prijs per stuk €
182,48
C3424870 10
Handgereedschap & gereedschapopslag
89
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8521
10482
6759
6762
6758
40239
40236
43816