Page 1040 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1040
Stiftborstels | Komborstel
Komborstels op stift, ongetordeerd
Komborstels met schroefdraad, getordeerd
Universeel geschikt voor het reinigen, ontroesten, glad maken, verwijderen van oxidatie, of coatings.
Stiftdiameter = 6mm
Uitstekend geschikt voor zware borstelwerkzaamheden, vooral op grote vlakken en voor ontbramen, schoonmaken en roestverwijdering.
Schroefdraad = M14 x 2
Bestelcode
C2719382
C2719383
C2719503
C2719504
C2719408
C2719409
Trim Material
Staal
Staal
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Plastic (SiC)
Plastic (SiC)
Diameter
50 mm
60 mm
50 mm
60 mm
50 mm
60 mm
Draaddikte
0,3 mm
0,3 mm
0,3 mm
0,3 mm
0,9 mm
0,9 mm
Max. snel- heid (tpm)
Prijs per stuk €
Bestelcode
C2719385
C2719505
C2719746
C2719747
C2719411
C2719532
C2719748
C2719749
Trim Material
Staal
Staal
Staal
Staal
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Diameter
65 mm
65 mm
80 mm
100 mm
65 mm
65 mm
80 mm
100 mm
Draaddikte
0,35 mm
0,5 mm
0,5 mm
0,5 mm
0,35 mm
0,5 mm
0,35 mm
0,35 mm
Max. snelheid (tpm)
12500
12500
10000
9000
12500
12500
10000
9000
Prijs per stuk €
12,60
12,01
19,06
28,25
25,26
24,68
43,52
50,55
10500 6,26
4500 7,83
10500 10,43
4500 14,65
10500 18,61
4500 19,55
Komborstels met schroefdraad, getordeed
Schijfborstels met schroefdraad, ongetordeed
7
Uitstekend geschikt voor middelzware borstelwerkzaamheden, op grote vlakken, en voor ontbramen, schoonmaken en roestverwijdering.
Schroefdraad = M14 x 2
Uitstekend geschikt voor middelzware borstelwerkzaamheden, voor het ontbramen, reinigen en ontroesten te gebruiken. removal. De schotelvorm
van het borstellichaam vereenvoudigt het werken op moeilijk toegankelijke plaatsen. areas e.g. inner edges, grooves, keyways.
Bestelcode
C2719417
C2719391
C2719418
C2719419
Trim Material
Staal
Staal
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Diameter
75 mm
100 mm
75 mm
100 mm
Draad- dikte
0,3 mm
0,3 mm
0,3 mm
0,3 mm
Max. snelheid (tpm)
Prijs per stuk €
Schroefdraad = M14 x 2
12500 16,50
8500 21,98
12500 25,91
8500 42,33
Bestelcode
C2719416
C2719758
C2719475
C2719759
Trim Material
Staal
Staal
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Diameter
100 mm
115 mm
100 mm
115 mm
Draaddikte
0,35 mm
0,35 mm
0,35 mm
0,35 mm
Max. snel- heid (tpm)
12500
12500
12500
Prijs per stuk €
16,72
21,79
26,73
12500 31,95
1026
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Schuurmiddelen
7741 7734
7829 7738


































































































   1038   1039   1040   1041   1042