Page 1038 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1038
Penceelborstels | Stift schijfborstels
Ronde penseelborstels op stift, getordeerd
Zijn geschikt voor lichte borstelwerkzaamheden en zijn ideaal voor het ontbramen, reinigen en ontroesten te gebruiken.
Bij het draaien spreiden de draden zich uit.
Stiftdiameter = 6mm
Bestelcode
C2719380
C2719468
C2719469
C2719470
C2719538
C2719407
C2719471
C2719539
C2719472
C2719473
Trim Material
Staal
Staal
Staal
Staal
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Diameter
19 mm
19 mm
25 mm
25 mm
19 mm
19 mm
19 mm
25 mm
25 mm
25 mm
Totale lengte
68 mm
68 mm
68 mm
68 mm
68 mm
68 mm
68 mm
68 mm
68 mm
68 mm
Draaddikte
0,35 mm
0,5 mm
0,35 mm
0,5 mm
0,15 mm
0,35 mm
0,6 mm
0,15 mm
0,35 mm
0,6 mm
Max. snelheid (tpm)
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
Prijs per stuk €
14,80
14,30
17,49
16,57
25,67
22,65
20,41
28,38
24,86
23,54
Ronde borstels op stift, ongetordeerd
Universeel geschikt voor het reinigen, ontroesten,
glad maken, verwijderen van oxidatie, reinigen van gietnaden, licht ontbramen en verwijderen van corrosie
of coatings.
Stiftdiameter = 6mm
7
Bestelcode
C2719353
C4174899
C2719356
C2719740
C2719359
C2719543
C2719741
C2719544
C2719362
C2719742
C2719365
C2719545
C2719355
C4174900
C2719358
C2719743
C2719361
C2719546
Trim Material
Staal
Staal
Staal
Staal
Staal
Staal
Staal
Staal
Staal
Staal
Staal
Staal
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Diameter
30 mm
30 mm
40 mm
50 mm
50 mm
60 mm
70 mm
70 mm
70 mm
80 mm
80 mm
100 mm
30 mm
30 mm
40 mm
50 mm
50 mm
60 mm
Opvulbreedte
6 mm
9 mm
9 mm
4 mm
15 mm
15 mm
4 mm
10 mm
15 mm
4 mm
15 mm
10 mm
6 mm
9 mm
9 mm
4 mm
15 mm
15 mm
Draaddikte
0,2 mm
0,2 mm
0,2 mm
0,2 mm
0,2 mm
0,2 mm
0,2 mm
0,3 mm
0,3 mm
0,2 mm
0,3 mm
0,3 mm
0,2 mm
0,2 mm
0,2 mm
0,2 mm
0,2 mm
0,2 mm
Max. snelheid (tpm)
20000
20000
18000
15000
15000
15000
12000
15000
15000
12000
12000
4500
20000
20000
18000
15000
15000
15000
Prijs per stuk €
5,22
6,09
4,95
7,65
7,16
8,00
7,84
5,87
7,36
9,19
8,61
8,89
6,16
7,90
8,08
12,82
12,19
13,02
1024
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Schuurmiddelen
7714 7730