Page 1039 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1039
Stift schijfborstels
Bestelcode
C2719744
C2719522
C2719523
C2719364
C2719745
C2719501
C2719524
C2719367
C2719547
C2719398
C2719399
C2719400
Trim Material
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Plastic (SiC)
Plastic (SiC)
Plastic (SiC)
Diameter
70 mm
70 mm
70 mm
70 mm
80 mm
80 mm
80 mm
80 mm
100 mm
50 mm
70 mm
80 mm
Opvulbreedte
Draaddikte
0,2 mm
0,2 mm
0,15 mm
0,3 mm
0,2 mm
0,2 mm
0,15 mm
0,3 mm
0,3 mm
0,9 mm
0,9 mm
0,9 mm
Max. snelheid (tpm)
12000
15000
15000
15000
12000
12000
12000
12000
4500
15000
15000
12000
Prijs per stuk €
16,84
10,31
16,53
13,04
18,10
14,92
17,27
14,00
14,49
17,11
18,66
19,87
4 mm
10 mm
15 mm
15 mm
4 mm
10 mm
15 mm
15 mm
10 mm
15 mm
15 mm
15 mm
Ronde borstels op stift, getordeerd
Geschikt voor borstelwerkzaamheden
in moeilijk toegankelijke groeven en
verdiepingen, voor het reinigen, ontroesten en verwijderen van corrosie en lakken. Stiftdiameter = 6mm
Bestelcode
C2719368
C2719430
C2719548
C2719549
C2719431
C2719432
C2719401
C2719443
C2719550
C2719587
C2719433
C2719444
Trim Material
Staal
Staal
Staal
Staal
Staal
Staal
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Diameter
76 mm
76 mm
76 mm
76 mm
100 mm
100 mm
76 mm
76 mm
76 mm
76 mm
100 mm
100 mm
Opvulbreedte
6 mm
6 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
6 mm
6 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
Draaddikte
0,35 mm
0,5 mm
0,35 mm
0,5 mm
0,35 mm
0,5 mm
0,35 mm
0,5 mm
0,35 mm
0,5 mm
0,35 mm
0,5 mm
Max. snelheid (tpm)
25000
25000
25000
25000
20000
20000
25000
25000
25000
25000
20000
20000
Prijs per stuk €
11,16
10,85
11,72
11,40
24,87
22,69 7 20,84
20,40
21,46
21,02
33,03
31,17
Schuurmiddelen
1025
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
7721