Page 1042 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1042
Pijpborstels
Binnenborstels met schroefdraad snelwis- selhandstukken
Verlenging voor binnenborstels (IBUS)
Verlenging voor binnenborstels (IBUV)
Het snelwisselhecht van 6 mm beschikt over een spantang, waarin gereedschappen met een stift-ø van 6 mm ingespannen kunnen worden.
Bestelcode
C2708306
C2708245
C2708307
C2708246
C2708308
C2708309
(Schroef) draadmaat
M6
M6
3/8-BSW
3/8-BSW
1/2-BSW
1/2-BSW
Totale lengte
300 mm
800 mm
300 mm
800 mm
300 mm
800 mm
Prijs per stuk €
6,99
7,68
6,99
7,68
9,46
10,41
Bestelcode
C2714378
C2714339
C2714379
C2714340
C2714382
C2714383
(Schroef) draadmaat
M6
M6
3/8-BSW
3/8-BSW
1/2-BSW
1/2-BSW
Totale lengte
300 mm
1000 mm
300 mm
1000 mm
300 mm
1000 mm
Prijs per stuk €
9,07
9,97
9,07
9,97
9,55
10,50
Bestelcode
C2714381
C2714372
C2714373
C2714371
Prijs per (Schroef)draadmaat stuk €
1/2-BSW 14,10
3/8-BSW 11,39
6 mm 55,58
M6 11,39
Binnenborstels zonder schroefdraad
7
Bestelcode
C2719640
C2719644
C2719648
C2719652
C2719656
C2719660
C2719664
C2719667
C2719641
C2719645
C2719650
C2719653
C2719657
C2719661
C2719665
C2719668
C2719642
C2719646
C2719649
C2719654
C2719658
Trim Material
Staal
Staal
Staal
Staal
Staal
Staal
Staal
Staal
Diameter
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
15 mm
Prijs per stuk €
7,69
5,86
5,86
5,86
5,86
5,92
5,98
5,98
9,72
7,97
7,97
7,57
7,57
7,65
7,72
7,79
7,72
6,45
6,14
6,14
6,14
Bestelcode
C2719662
C2719666
C2719669
C2719643
C2719647
C2719651
C2719655
C2719659
C2719663
C2719690
C2719670
Trim Material
Brass
Brass
Brass
Nylon
Nylon
Nylon
Nylon
Nylon
Nylon
Nylon
Nylon
Diameter
20 mm
25 mm
30 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
Prijs per stuk €
6,21
6,27
6,32
3,46
3,29
3,02
3,02
3,02
3,10
3,10
3,16
Speciaal geschikt voor borstelwerkzaamheden op moeilijk toegankelijke plaatsen zoals
bijv. binnenvlakken van buizen, boringen, sproeiers, etc. bij handmatig gebruik.
Totaal lengte = 300mm
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Brass
Brass
Brass
Brass
Brass
1028
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Schuurmiddelen
8040 7973
7959
7956