Page 1041 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1041
Komborstel | Pijpborstels
Schijfborstels met schroefdraad, getordeerd
Ideaal voor zware borstelwerkzaamheden. Geschikt voor voor het ontbramen, reinigen en ontroesten. De toelopende vorm van de borstelsteel maakt het makkelijker werken op moeilijk bereikbare plekken.
Schroefdraad = M14 x 2
Bestelcode
C2719389
C2719414
C2719476
C2719413
C2719415
C2719477
Trim Material
Staal
Staal
Staal
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Diameter
100 mm
115 mm
125 mm
100 mm
115 mm
125 mm
Draaddikte
0,5 mm
0,5 mm
0,5 mm
0,35 mm
0,35 mm
0,35 mm
Max. snel- heid (tpm)
20000
15000
15000
20000
15000
15000
Prijs per stuk €
16,83
20,75
28,28
24,00
31,90
42,15
Binnenborstels met schroefdraad
Uitermate
moffen en
tot 20 mm voorzien van een stiftgedeelte, waardoor het mogelijk is deze in een 6 mm spantang in te spannen. Binnen borstels met 3/8-schroefdraad zijn aanvullend
met een stiftgedeelte van 10 mm uitgerust.
Ontwikkeld voor het gebruik met lage toerentallen tot 1.000 RPM.
Snelwisselgrepen zijn geschikt voor manuele werkzaamheden met binnenborstels. brushes. Het snelwisselhecht van 6 mm beschikt over een spantang, waarin gereedschappen met een stift-ø van 6 mm ingespannen kunnen worden.
geschikt voor ontbramen en schoonmaken van buizen, schroefdraden, cilinders. Als aanvulling op de schroefdraad zijn binnenborstels tot
Bestelcode
C2719593
C2719597
C2719601
C2719605
C2719609
C2719613
C2719617
C2719621
C2719625
C2719629
C2719633
C2719671
C2719674
C2719677
C2719680
C2719594
C2719598
C2719602
C2719606
C2719610
C2719614
C2719618
C2719622
C2719626
C2719630
C2719634
C2719672
C2719675
Trim Material
Staal
Staal
Staal
Staal
Staal
Staal
Staal
Staal
Staal
Staal
Staal
Staal
Staal
Staal
Staal
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Diameter Totale lengte
(Schroef) Prijs per draadmaat stuk €
M6 6,08
M6 5,82
M6 5,85
M6 5,85
M6 5,93
M6 5,93
M6 6,05
M6 6,17
3/8-BSW 6,49
3/8-BSW 7,10
3/8-BSW 7,61
1/2-BSW 7,76
1/2-BSW 7,91
1/2-BSW 8,04
1/2-BSW 8,31
M6 9,55
M6 7,71
M6 7,20
M6 7,20
M6 7,61
M6 7,61
M6 8,30
M6 8,70
3/8-BSW 9,10
3/8-BSW 9,25
3/8-BSW 10,09
1/2-BSW 10,09
1/2-BSW 10,31
Bestelcode
C2719678
C2719681
C2719595
C2719599
C2719603
C2719607
C2719611
C2719615
C2719619
C2719623
C2719627
C2719631
C2719635
C2719673
C2719676
C2719679
C2719682
C2719596
C2719600
C2719604
C2719608
C2719612
C2719616
C2719620
C2719624
C2719628
C2719632
C2719636
Trim Material
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Brass
Brass
Brass
Brass
Brass
Brass
Brass
Brass
Brass
Brass
Brass
Brass
Brass
Brass
Brass
Plastic (SiC)
Plastic (SiC)
Plastic (SiC)
Plastic (SiC)
Plastic (SiC)
Plastic (SiC)
Plastic (SiC)
Plastic (SiC)
Plastic (SiC)
Plastic (SiC)
Plastic (SiC)
Diameter Totale lengte
(Schroef) Prijs per draadmaat stuk €
1/2-BSW 10,45
1/2-BSW 11,73
M6 8,42
M6 7,64
M6 7,19
M6 7,19
M6 7,53
M6 7,53
M6 7,83
M6 7,87
3/8-BSW 8,30 7 3/8-BSW 8,42
3/8-BSW 9,96
1/2-BSW 9,96
1/2-BSW 10,09
1/2-BSW 10,15
1/2-BSW 11,52
M6 11,09
M6 11,18
M6 11,29
M6 11,40
M6 11,50
M6 11,61
M6 11,70
M6 12,15
3/8-BSW 12,37
3/8-BSW 12,58
3/8-BSW 13,53
8 mm
10 mm
12 mm
13 mm
15 mm
16 mm
18 mm
20 mm
22 mm
25 mm
30 mm
32 mm
38 mm
40 mm
44 mm
8 mm
10 mm
12 mm
13 mm
15 mm
16 mm
18 mm
20 mm
22 mm
25 mm
30 mm
32 mm
38 mm
120 mm
120 mm
120 mm
120 mm
120 mm
120 mm
120 mm
120 mm
170 mm
170 mm
170 mm
170 mm
170 mm
170 mm
170 mm
120 mm
120 mm
120 mm
120 mm
120 mm
120 mm
120 mm
120 mm
170 mm
170 mm
170 mm
170 mm
170 mm
40 mm
44 mm
8 mm
10 mm
12 mm
13 mm
15 mm
16 mm
18 mm
20 mm
22 mm
25 mm
30 mm
32 mm
38 mm
40 mm
44 mm
8 mm
10 mm
12 mm
13 mm
15 mm
16 mm
18 mm
20 mm
22 mm
25 mm
30 mm
170 mm
170 mm
120 mm
120 mm
120 mm
120 mm
120 mm
120 mm
120 mm
120 mm
170 mm
170 mm
170 mm
170 mm
170 mm
170 mm
170 mm
120 mm
120 mm
120 mm
120 mm
120 mm
120 mm
120 mm
120 mm
170 mm
170 mm
170 mm
Schuurmiddelen
1027
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8002 7739


































































































   1039   1040   1041   1042   1043