Page 102 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 102
Doppen 1/2” - doppensets
IN 19 PM Dopsleutel-schroevendraaierset 1/2” 9 stuks
S240 Doppenset 1/2”
Doppenset 1/2” 46-delig Hooggelegeerd kwaliteitsstaal Matte uitvoering
ISO 1174
DIN 3120
Koffer: hogedichtheidpolyetheen (HDPE)
Inhoud, 24-delig 18-delig 1/2” zeskantdoppen: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2,0 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm
1 ratel 1/2” met snelontgrendeling, 60 tanden / actie hoek 6o
2 Verlengstukken 1/2” 125 mm, 250 mm
1 Cardanstuk 1/2”
1 Dwarsgreep 1/2”
1 Handgreep met gewricht 1/2”, 250 mm
1 Los kunststof doosje met 3 opbergvakken
19 EMU-20 Dopsleutelsets
• tbv binnenzeskantschroeven (INBUS®)
• in GEDORIT blauwe stalen cassette
• Afmetingen: 281 x 79 x 35 mm
• INBUS® = ger. handelsmerk van de firma Ruia Global Fasteners AG, 41462 Neuss
• met gesmede, geharde 6-kant (nr. 19) of 12-kant (nr. D 19) UD-profiel dopsleutels, voor handgebruik
• met hulpstukken uit GEDORE-vanadium staal 31CrV3 • sortiment U-20 met robuuste omschakelbare ratel met pal, met drukknopontkoppeling
• sortiment U-3 met extra fijn vertande omschakelbare ratel
• in GEDORIT blauwe stalen cassette
• Afmetingen: 425 x 277 x 55 mm
Inhoud:
5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14 and 17mm
Bestelcode
C1451035
Assortiment set-uitvoeringen
5-17 mm
Prijs per stuk €
64,05
IN 19 LKM Dopsleutel-schroevendraaierset 1/2” 15 stuks
Bestelcode
C4137523
Grootte set-inhoud
23
Prijs per stuk €
221,93
Bestelcode
C1252147
Afmeting aandrijving
1/2 “
Prijs per stuk €
107,26
Dopsleutelset 1/2” inch A/F
1
• tbv binnenzeskantschroeven (INBUS®), kort en lang • in GEDORIT blauwe stalen cassette
• Afmetingen: 320 x 210 x 55 mm
• INBUS® = ger. handelsmerk van de firma Ruia Global Fasteners AG, 41462 Neuss
Inhoud:
Schroevendraaier bit socket 1/2” hex 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14 en 17mm
Schroevendraaier bit socket 1/2” lange 5, 6, 8, 10, 12 en 14 mm
7809M/10 1/2 Schroevendraaierdopsleutel- set 10 delig
Bestelcode
C1451033
Assortiment set-uitvoeringen
5-17 mm
Prijs per stuk €
126,45
IN 19 PA Dopsleutel-schroevendraaierset 1/2” 9 stuks
Dopsleutelset 1/2”
Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
Matte uitvoering
ISO 1174
DIN 3120
Koffer: Hoge-dichtheid polyetheen (HDPE) Inhoud, 23 stuks
Schroevendraaierdopsleutelset 1/2” 10-delig Zeskant schroevendraaierdopsleutels voor binnenzeskantschroeven, metrisch Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
Hoogglans gepolijst Metalen doos Kunststof inlay
ISO 1174
DIN 3120
Bestelcode Inhoud set
C1252284 5 6 7 8 9 10 12 14 17 19 mm
Prijs per stuk €
114,85
15 zeskantdoppen 1/2”: AF 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1.1/16, 1.1/8, 1.3/16, 1.1/4”
1 ratel 1⁄2” met snelontgrendeling, 60 tanden/6o actiehoek
2 verlengstukken 1/2” 5” en 10”
1 Cardangewricht 1/2”
1 1/2” dwarsgreep
1 handgreep met gewricht en 2-componentenhecht 1/2”, 10”
2 zeskant bougiedoppen, 1/2”: 5/8” (16), 13/16” (21) 1 los kunststof doosje met 3 opbergvakken en deksel
Prijs per Bestelcode Afmeting aandrijving stuk €
C1252148 1/2 “ 107,26
• tbv binnenzeskantschroeven (INBUS®)
• in GEDORIT blauwe stalen cassette
• Afmetingen: 281 x 79 x 35 mm
• INBUS® = ger. handelsmerk van de firma Ruia Global Fasteners AG, 41462 Neuss
Inhoud:
3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 3/8, 1/2, 9/16, 5/8”
Prijs per Bestelcode stuk €
C1451034 68,70
88
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handgereedschap & gereedschapopslag
8518 8623
41342
6499
6742
6741
6743