Page 1037 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1037
Penceelborstels
Penseelborstels op stift, met ring
Door de afneembare kunststof ringen kunnen de
spreiding en de flexibiliteit van de draden uitstekend geregeld worden
Stiftdiameter = 6mm
Bestelcode
C2719459
C2719460
C2719461
C2719462
C2719463
C2719464
C2719465
C2719466
C2719467
Trim Material
Staal
Staal
Staal
Staal
Staal
Staal
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Diameter
13 mm
13 mm
20 mm
20 mm
25 mm
25 mm
13 mm
20 mm
25 mm
Totale lengte
70 mm
70 mm
70 mm
70 mm
70 mm
70 mm
70 mm
70 mm
70 mm
Draaddikte
0,2 mm
0,35 mm
0,2 mm
0,35 mm
0,2 mm
0,35 mm
0,2 mm
0,2 mm
0,2 mm
Max. snelheid (tpm)
15000
15000
12500
12500
12500
12500
15000
12500
12500
Prijs per stuk €
6,80
4,99
9,25
7,65
9,35
8,51
8,38
10,20
13,09
Ronde penseelborstels op stift, getordeerd
Zijn geschikt voor gemiddelde/lichte borstelwerkzaamheden en zijn ideaal voor het ontbramen, reinigen en ontroesten te gebruiken.
Stiftdiameter = 6mm
7
Bestelcode
C2719581
C2719582
C2719583
C2719778
C2719584
C2719585
C2719586
C2719779
Trim Material
Staal
Staal
Staal
Staal
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Diameter
10 mm
10 mm
10 mm
12 mm
10 mm
10 mm
10 mm
12 mm
Totale lengte
65 mm
65 mm
65 mm
71 mm
65 mm
65 mm
65 mm
71 mm
Draaddikte
0,2 mm
0,35 mm
0,5 mm
0,2 mm
0,2 mm
0,35 mm
0,5 mm
0,2 mm
Max. snelheid (tpm)
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
Prijs per stuk €
6,43
6,55
6,38
10,39
7,25
7,10
6,99
13,84
Schuurmiddelen
1023
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8114 8115


































































































   1035   1036   1037   1038   1039