Page 1036 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1036
Ontbraamborstels | Penceelborstels
Adapterpaar APM 50,8
De adapters wijzigen het asgat in de benodigde maat.
Bestelcode
C4174905
C4174903
C4174904
Maat
32, 35, 40 mm
16, 18, 20 mm
22,2, 25,4, 30 mm
Prijs per stuk €
18,00
18,00
18,00
Ronde penseelborstels op stift, ongetordeerd
Zijn geschikt voor alle lichte borstelwerkzaamheden.
Bij het draaien spreiden de draden zich uit.
as the brush rotates. Ideaal voor ontbramen,
reinigen en ontroesten in boringen, op moeilijk toegankelijke plaatsen en in uithollingen.
become accessible in this manner. Stiftdiameter = 6mm
7
Bestelcode
C2719451
C2719377
C2719478
C2719479
C2719452
C2719375
C2719453
C2719372
C2719454
C2719369
C2719533
C2719455
C2719379
C2719534
C2719480
C2719481
C2719535
C2719456
C2719376
C2719536
C2719457
C2719374
C2719537
C2719458
C2719371
C2719406
C2719483
C2719405
C2719403
C2719402
Trim Material
Staal
Staal
Staal
Staal
Staal
Staal
Staal
Staal
Staal
Staal
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Plastic (SiC)
Plastic (SiC)
Plastic (SiC)
Plastic (SiC)
Plastic (SiC)
Diameter
10 mm
10 mm
13 mm
13 mm
15 mm
15 mm
20 mm
20 mm
30 mm
30 mm
10 mm
10 mm
10 mm
13 mm
13 mm
13 mm
15 mm
15 mm
15 mm
20 mm
20 mm
20 mm
30 mm
30 mm
30 mm
10 mm
13 mm
15 mm
20 mm
30 mm
Totale lengte
65 mm
65 mm
65 mm
65 mm
65 mm
65 mm
70 mm
70 mm
70 mm
70 mm
65 mm
65 mm
65 mm
65 mm
65 mm
65 mm
65 mm
65 mm
65 mm
65 mm
70 mm
70 mm
70 mm
70 mm
70 mm
65 mm
65 mm
65 mm
70 mm
70 mm
Draaddikte
0,2 mm
0,35 mm
0,2 mm
0,35 mm
0,2 mm
0,35 mm
0,2 mm
0,5 mm
0,2 mm
0,5 mm
0,15 mm
0,2 mm
0,35 mm
0,15 mm
0,2 mm
0,35 mm
0,15 mm
0,2 mm
0,35 mm
0,15 mm
0,2 mm
0,5 mm
0,15 mm
0,2 mm
0,5 mm
0,9 mm
0,9 mm
0,9 mm
0,9 mm
0,9 mm
Max. snelheid (tpm)
20000
20000
20000
20000
18000
18000
18000
18000
15000
15000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
18000
18000
18000
18000
18000
18000
15000
15000
15000
20000
20000
18000
18000
15000
Prijs per stuk €
4,48
3,74
6,14
4,53
4,30
3,74
5,26
4,86
7,49
7,10
7,55
5,68
4,70
10,66
5,98
5,85
7,54
6,19
5,94
10,07
8,40
8,15
13,91
12,42
12,42
12,48
13,02
14,22
17,13
20,18
1022
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Schuurmiddelen
7723
7909