Page 1035 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1035
Schijfborstels | Ontbraamborstels
Borstels met asgat, getordeed
Geschikt voor zware borstelwerkzaamheden in de metaalindustrie b.v. verwijderen van oxidatie, ontroesten, ontbramen,
reinigen van lasnaden, verwijderen van lijmresten.
Bestelcode
C2719388
C2719569
C2719442
C2719570
C4174897
C2719384
C2719571
C2719412
C2719572
C2719445
C2719573
C2719410
C2719574
Trim Material
Staal
Staal
Staal
Staal
Staal
Staal
Staal
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Diameter
115 mm
115 mm
125 mm
125 mm
150 mm
178 mm
178 mm
115 mm
115 mm
125 mm
125 mm
178 mm
178 mm
Opvulbreedte
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
13 mm
13 mm
13 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
13 mm
13 mm
Boor maat
22,2 mm
22,2 mm
22,2 mm
22,2 mm
22,2 mm
22,2 mm
22,2 mm
(Schroef)draadmaat Draaddikte
0,5 mm
M14x2.0 0,5 mm
0,5 mm
M14x2.0 0,5 mm
0,5 mm
0,5 mm
M14x2.0 0,5 mm
0,35 mm
M14x2.0 0,35 mm
0,35 mm
M14x2.0 0,35 mm
0,35 mm
M14x2.0 0,35 mm
Max. snelheid (tpm)
12500
12500
11000
11000
10000
9000
9000
12500
12500
11000
11000
9000
9000
Prijs per stuk €
17,00
19,27
19,36
21,29
22,23
27,19
29,90
37,84
37,84
39,08
39,08
73,50
73,50
Ontbraamborstels, ongetordeerd
Geschikt voor gebruik op alle gangbare stationaire ontbraammachines.
De adapters wijzigen het asgat in de benodigde maat.
Draaddia. Draaddikte [mm] = 0,35mm
7
Bestelcode
C2719781
C2719790
Trim Material
Staal
Stainless Steel (INOX)
Diameter
250 mm
250 mm
Opvulbreedte
60 mm
60 mm
Boor maat
50,8 mm
50,8 mm
Max. snelheid (tpm)
3600
3600
Prijs per stuk €
167,21
300,96
Schuurmiddelen
1021
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
7912 7735


































































































   1033   1034   1035   1036   1037