Page 1034 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1034
Schijfborstels
Ronde borstels met asgat, ongetordeerd, smal adapterset AK32
Met adapterset AK 32 kunnen ronde borstels (RBU), uitvoering smal, op alle gangbare machines gemonteerd worden.
In de set opgenomen asgaten in [mm (inch)] 20, 18, 14, 12, 25,4 (1), 22,2 (7/8), 16 (5/8), 12,7 (1/2)
Ronde borstels voor haakse slijpmachines POLISCRATCH-assen
De as kan worden gebruikt voor
het opspannen op rechte slijpmachines, buigzame asmachines of boormachines.
Bestelcode
C2714323
Ronde borstels voor haakse slijpmachines
Geschikt voor middelzware borstelwerkzaamheden (verwijderen van oxidatie, ontroesten, lichte ontbraamwerkzaamheden, reinigen van lasnaden).
Bestelcode
C4174906
Crossomschrijving
Schijfborstels voor haakse slijpmachines, POLISCRATCH Ø [mm] 8
Prijs per stuk €
11,03
Prijs per stuk €
8,76
7
Ronde borstels voor haakse slijpmachines POLISCRATCH staal
Uitermate geschikt voor het werken op en
verwijderen van zachte materialen (bodembescherming, schokabsorberende massa).
Draaddikte [mm] = 0,30 mm
Bestelcode
C2719774
C2719775
C2719776
C2719777
Trim Material
Staal
Staal
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Opvul- Diameter breedte
Max. snelheid (tpm)
Prijs per stuk €
Bestelcode
C4174898
Diameter
100 mm
Opvul- breedte
20 mm
Max. snelheid (tpm)
6000
(Schroef) draadmaat
M14x2.0
Prijs per stuk €
47,35
115 mm
125 mm
115 mm
125 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12500 28,21
11000 31,53
12500 37,84
11000 39,08
1020
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Schuurmiddelen
8168 8178
8170
8169


































































































   1032   1033   1034   1035   1036