Page 1033 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1033
Schijfborstels
Ronde borstels, ongetordeerd, uitvoering breed
Uitstekend geschikt voor middelzware borstelwerkzaamheden op grote vlakken bij handmatig en machinaal gebruik. Ontwikkeld voor universeel gebruik in werkplaatsen.
In de set opgenomen
asgat-ø in mm (inch):
31,75 / 20 / 18 / 14 / 12 / 25,4 (1) / 22,2 (7/8) / 19,2 (.750) / 16 (5/8) / 12,7 (1⁄2). Bij ronde borstels met ø 150–200 mm in de levering inbegrepen.
Bestelcode
C6867703
C6867717
C6867704
C6867716
C6867718
C6867719
C6867705
C6867706
C6867720
C6867721
C6867723
C6867707
C6867709
C6867722
C6867708
C6867710
C6867724
C6867725
C6867726
C6867711
C6867712
C6867727
C6867713
C6867728
C6867729
C6867714
C6867715
C6867730
Diameter
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
180 mm
180 mm
180 mm
180 mm
180 mm
180 mm
200 mm
200 mm
200 mm
200 mm
200 mm
200 mm
Filament Diameter
0,3 mm
0,3 mm
0,3 mm
0,3 mm
0,3 mm
0,3 mm
0,3 mm
0,3 mm
0,3 mm
0,2 mm
0,2 mm
0,2 mm
0,2 mm
0,3 mm
0,3 mm
0,3 mm
0,3 mm
0,2 mm
0,3 mm
0,2 mm
0,3 mm
0,3 mm
0,3 mm
0,2 mm
0,3 mm
0,2 mm
0,3 mm
0,3 mm
Filament Material
Staal
Roestvrij staal (INOX)
Staal
Staal
Roestvrij staal (INOX)
Roestvrij staal (INOX)
Staal
Staal
Roestvrij staal (INOX)
Roestvrij staal (INOX)
Roestvrij staal (INOX)
Staal
Staal
Roestvrij staal (INOX)
Staal
Staal
Roestvrij staal (INOX)
Roestvrij staal (INOX)
Roestvrij staal (INOX)
Staal
Staal
Roestvrij staal (INOX)
Staal
Roestvrij staal (INOX)
Roestvrij staal (INOX)
Staal
Staal
Roestvrij staal (INOX)
Opvulbreedte
20 mm
20 mm
28 mm
38 mm
28 mm
20 mm
20 mm
25 mm
28 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
38 mm
38 mm
38 mm
38 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
38 mm
38 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
38 mm
Max. snelheid (tpm)
8000
8000
8000
4500
8000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
4500
4500
4500
4500
4500
Prijs per stuk €
Ronde borstels met asgat, ongetordeerd, smal plastic (SiC)
Uitstekend geschikt voor middelzware borstelwerkzaamheden op werkstukken met 7 grote oppervlakken voor handmatig en machinaal gebruik.
Om de boring-ø te veranderen, gelieve de adapterset AK 32 te gebruiken.
Borstels met ø 100 en 125 mm kunnen niet met de adapterset worden gebruikt.
Draaddikte [mm] = 0,90 mm korrelgrofte 180
Bestelcode
C2719420
C2719422
C2719424
Boor maat
12 mm
12 mm
22,2 mm
Diameter
100 mm
150 mm
200 mm
Opvul- breedte
12 mm
16 mm
16 mm
Max. snelheid (tpm)
8000
6000
4500
Prijs per stuk €
27,12
40,30
74,92
Schuurmiddelen
1019
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
7835 243080