Page 1032 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1032
Diamant- en CBN Slijpkoppen | Diamantschijven
Diamanten schuurstenen - Spitse boogvorm
Diamant-doorslijpschijven, type DG
Universeel gereedschap met gesloten rand voor comfortabel doorslijpen met hoge snijkwaliteit. PFERD-uitvoering met hoog slijpvermogen en goede standtijd.
Bewerkbare materialen: Bouwmaterialen Segmenthoogte: 7 mm
Bestelcode
C2687843
C2687844
C2687845
C2687846
Afmetingen
115 x 2,1 x 22,23 mm
125 x 2,1 x 22,23 mm
178 x 2,4 x 22,23 mm
230 x 2,6 x 22,23 mm
Prijs per stuk €
16,21
18,27
34,56
51,26
Korrelgroote: D126 SPG: Spitse boogvorm
Bestelcode
C2708162
Maat
3 x 7 mm
Schachtmaat
3 x 43 mm
Prijs per stuk €
29,94
Diamant-doorslijpschijven, type DS
Universeel gereedschap met gesegmenteerde rand voor agressief, snel doorslijpen. PFERD-uitvoering met hoog slijpvermogen en goede standtijd.
Bewerkbare materialen: Bouwmaterialen Segmenthoogte: 7 mm
Diamanten schuurstenen - Spitse kegelvorm
Bestelcode
C2687839
C2687840
C2687841
C2687842
Afmetingen
115 x 2,2 x 22,23 mm
125 x 2,2 x 22,23 mm
178 x 2,4 x 22,23 mm
230 x 2,4 x 22,23 mm
Prijs per stuk €
21,36
25,73
44,75
49,37
7
Korrelgroote: D126 SK: Spitse kegelvorm
Diamant-doorslijpschijven, type DG FL
Bestelcode
C2708091
C2708336
Maat
6 x 11 mm
15 x 13 mm
Prijs per Schachtmaat stuk €
6 x 50 mm 61,80
6 x 50 mm 118,90
Universeel gereedschap met gesloten rand voor het doorslijpen zonder randuitbreuken op werkstukken met hoogwaardige oppervlakken. PFERD-uitvoering met hoog slijpvermogen en goede standtijd.
Bewerkbare materialen: Blokken/tegels Segmenthoogte: 7 mm
Bestelcode
C2687858
C2687859
Afmetingen
115 x 1,6 x 22,23 mm
125 x 1,6 x 22,23 mm
Prijs per stuk €
14,07
16,16
1018
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Schuurmiddelen
8163
8164
8255
8242 8243


































































































   1030   1031   1032   1033   1034