Page 1031 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1031
Diamant- en CBN Slijpkoppen
Diamanten schuurstenen cylindrisch
Diamanten schuurstenen kogelvorm
Diamond Tool - end cilindrische straal
Korrelgroote: D126.
Korrelgroote: D126.
De grove korrel D 357 is uitstekend geschikt voor de bewerking van VVK-materialen (GVK/CVK).
Bestelcode
C2707621
C2707523
C2707524
C2707526
C2707528
C2707529
C2707531
C2707532
C2707533
C2707534
Maat
1 x 4 mm
2 x 4 mm
3 x 4 mm
4 x 5 mm
5 x 5 mm
6 x 6 mm
8 x 8 mm
10 x 8 mm
12 x 8 mm
15 x 10 mm
Schachtmaat
3 x 36 mm
3 x 36 mm
3 x 36 mm
3 x 45 mm
3 x 45 mm
6 x 54 mm
6 x 52 mm
6 x 52 mm
6 x 50 mm
6 x 50 mm
Prijs per stuk €
15,81
16,95
18,69
19,04
22,75
25,80
32,98
38,31
45,28
63,07
Bestelcode
C2707629
C2707632
C2707635
C2707638
C2707644
C2707647
C2707649
C2707651
Diameter
1 mm
2 mm
3 mm
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Schachtmaat
3 x 44 mm
3 x 43 mm
3 x 42 mm
3 x 41 mm
3 x 39 mm
6 x 52 mm
6 x 50 mm
6 x 48 mm
Prijs per stuk €
17,71
22,03
22,29
24,96
37,76
47,67
61,59
77,48
WR: Ronde walsvorm
Bestelcode
C2708083
C2708084
Maat
6 x 18 mm
10 x 20 mm
Schachtmaat
6 x 50 mm
6 x 50 mm
Prijs per stuk €
66,65
84,27
CBN schuurstenen cylindrisch
CBN schuurstenen kogelvorm
Diamanten schuurstenen - potvorm
Korrelgroote: B126.
Korrelgroote: B126.
Korrelgroote: D126 KT: potvorm
Bestelcode
C2689583
C2689298
C2689299
C2689301
C2689303
C2689304
C2689306
C2689307
C2689308
C2689677
Maat
1 x 4 mm
2 x 4 mm
3 x 4 mm
4 x 5 mm
5 x 5 mm
6 x 6 mm
8 x 8 mm
10 x 8 mm
12 x 8 mm
15 x 10 mm
Schachtmaat
3 x 36 mm
3 x 36 mm
3 x 36 mm
3 x 45 mm
3 x 45 mm
6 x 54 mm
6 x 52 mm
6 x 52 mm
6 x 50 mm
6 x 50 mm
Prijs per stuk €
16,88
18,41
20,76
20,87
24,71
28,12
36,11
42,25
49,67
69,36
Bestelcode
C2689591
C2689592
C2689593
C2689594
C2689596
C2689597
C2689598
C2689599
Diameter
1 mm
2 mm
3 mm
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Schachtmaat
3 x 44 mm
3 x 43 mm
3 x 42 mm
3 x 41 mm
3 x 39 mm
6 x 52 mm
6 x 50 mm
6 x 48 mm
Prijs per stuk €
19,55
24,33
24,71
27,45
41,46
52,51
67,70
85,09
Bestelcode
C2708085
Maat
3 x 7 mm
Schachtmaat
3 x 43 mm
Prijs per 7 stuk €
35,44
Schuurmiddelen
1017
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8137 8136
8139 8138
8141 8140


































































































   1029   1030   1031   1032   1033