Page 1030 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1030
Schuur- en freeskoppen
Stiftslijpstenen - Norton Quantum (NQ)
De stiftslijpstenen van Norton Quantum (NQ) vormen de beste, veelzijdige keuze voor toepassingen in grote volumes in de metaalgieterij en lucht- en ruimtevaartindustrie. De unieke, keramische korrelvorm in combinatie met de chemische eigenschappen van de beproefde bindingstechnologie zorgen voor een 33 % langere levensduur t.o.v. concurrerende keramische producten en 30 % hogere verspaningssnelheden. Met een minimale belasting en warmteophoping zijn ze ideaal voor het slijpen
van turbineschoeponderdelen van nikkelen gelijkaardige legeringen, bv. om de uiteindelijke geometrie te bereiken en een uniforme finish te creëren.
EIGENSCHAPPEN:
- Unieke, keramische korrelvorm en chemische eigenschappen met de beproefde bindingstechnologie
VOORDELEN:
- Ideaal voor toepassingen in grote volumes in de metaalgieterij - voor het slijpen van turbineschoeponderdelen in nikkel- of gelijkaardige legeringen
- Minimale belasting en warmteophoping
- 33 % langere levensduur t.o.v. concurrerende keramische producten
- 30 % hogere verspaningssnelheden
- Veelzijdig, geoptimaliseerd voor alle lichte, middelzware en zware toepassingen
- Uitzonderlijke productiviteit en levensduur
Bestelcode Vorm
C7047735 A
C6805035 A
C6805034 A
C7047733 A
C7047732 A
C7047734 A
C7047736 A
C7047757 A
C7047738 B
C7047739 B
C7047737 B
C7047758 B
Stiftslijpstenen - Norzon (NZ)
Schachtmaat
6 mm x 40 mm
6 mm x 40 mm
6 mm x 40 mm
6 mm x 40 mm
6 mm x 40 mm
6 mm x 40 mm
6 mm x 40 mm
6 mm x 41 mm
3 mm x 40 mm
3 mm x 40 mm
3 mm x 40 mm
3 mm x 40 mm
Maat
16 mm x 16 mm
20 mm x 25 mm
20 mm x 28 mm
20 mm x 65 mm
21 mm x 45 mm
25 mm x 25 mm
40 mm x 10 mm
20 mm x 20 mm
3 mm x 10 mm
10 mm x 3 mm
10 mm x 20 mm
13 mm x 13 mm
Bedrijfsssnelheid (max.)
54000 rpm
25000 rpm
30000 rpm
15000 rpm
18000 rpm
25000 rpm
25000 rpm
25000 rpm
90000 rpm
58000 rpm
41000 rpm
58000 rpm
Prijs per stuk €
6,24
3,69
3,69
6,49
4,71
3,97
4,58
3,55
1,91
2,11
3,04
2,42
Nieuwe Norzon (NZ24) slijpstiften met organische binding zijn ideaal voor snelle materiaal verspaning in sterke, agressieve (grove korrel) toepassingen. De Norzon (zirconiumaluminium) zelfslijpend schuurkorrel en duurzame organische binding biedt 4x snellere verspaning dan concurrerende aluminiumoxide producten met 2x langere levensduur. De beste keuze voor snelle agressieve materiaalafname.
KENMERKEN:
- NZ - zelfscherpend slijpmiddel zirkoniumaluminium (NorZon) en duurzame organische binding
VOORDELEN:
- 4 x snellere materiaalafname dan concurrerende aluminiumoxideproducten
- Langste levensduur
7
Bestelcode Vorm
C7047742 A
C7047740 A
C7047743 A
C7047741 A
C7047744 W
C7047745 W
C7047747 W
C7047746 W
C7047748 W
C7047751 W
C7047749 W
C7047752 W
C7047753 W
C7047754 W
C7047755 W
C7047756 W
Schachtmaat
6 mm x 40 mm
6 mm x 40 mm
6 mm x 40 mm
6 mm x 40 mm
6 mm x 40 mm
6 mm x 40 mm
6 mm x 40 mm
6 mm x 40 mm
6 mm x 40 mm
6 mm x 40 mm
6 mm x 40 mm
6 mm x 40 mm
6 mm x 40 mm
6 mm x 40 mm
6 mm x 40 mm
6 mm x 40 mm
Maat
20 mm x 28 mm
20 mm x 65 mm
21 mm x 45 mm
22 mm x 70 mm
10 mm x 20 mm
10 mm x 25 mm
13 mm x 40 mm
13 mm x 50 mm
20 mm x 20 mm
20 mm x 40 mm
20 mm x 25 mm
25 mm x 25 mm
25 mm x 40 mm
32 mm x 32 mm
40 mm x 13 mm
50 mm x 25 mm
Bedrijfsssnelheid (max.)
30000 rpm
15000 rpm
18000 rpm
14000 rpm
66000 rpm
55200 rpm
30370 rpm
30370 rpm
42750 rpm
24000 rpm
34500 rpm
25500 rpm
19120 rpm
24000 rpm
25130 rpm
19100 rpm
Prijs per stuk €
3,35
5,90
4,27
6,70
2,24
2,37
3,67
4,08
2,59
3,42
2,78
2,78
4,01
3,09
3,98
5,51
1016
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Schuurmiddelen
9539
9536