Page 1029 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1029
Schuur- en freeskoppen
Bestelcode
C2689706
C2688925
C2688926
C2688933
C2689707
C2688938
C2689011
C2689712
C2689021
C2688947
C2688948
C2689027
C2689036
C2689037
C2688959
C2689709
C2689065
C2689054
C2689069
Schachtmaat Maat
Max. snelheid (tpm) Gritmaat
41100 60
32400 30
32400 60
38100 30
38100 60
32900 30
29800 30
29800 60
29800 24
25700 24
25700 46
23800 30
23800 24
23800 46
16200 24
16200 46
19000 30
19000 46
19000 24
Prijs per stuk €
3,45
4,02
4,02
3,63
3,63
3,87
3,16
3,16
3,76
4,32
4,32
3,55
4,10
4,10
5,53
5,53
4,05
5,26
5,26
Stiftstenen voor RVS-toepassingen
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
8 x 40 mm
20 x 32 mm
20 x 40 mm
20 x 40 mm
25 x 25 mm
25 x 25 mm
25 x 32 mm
32 x 8 mm
32 x 8 mm
32 x 20 mm
32 x 32 mm
32 x 32 mm
40 x 10 mm
40 x 20 mm
40 x 20 mm
40 x 40 mm
40 x 40 mm
50 x 8 mm
50 x 25 mm
50 x 25 mm
Stiftstenen in de hardheid L worden geproduceerd in een hoogwaardige kunsthars binding en een slijpkorrelmengsel uit wit en donkerrood edelkorund.
De hardheid L is speciaal geschikt voor het gebruik op vlakken uit edelstaal (INOX) en voor universeel gebruik op non-ferrometalen.
Stiftstenen in hardheid L leveren de beste prestaties bij een snijsnelheid van 35 tot 50 m/s. Als machines kunnen buigzame as, rechte elektrische en persluchtmachines gebruikt worden.
Bestelcode
C2689619
C2689621
C2689622
C2688896
C2688917
C2689623
C2688931
C2689009
C2689624
C2688942
C2689020
C2688958
C2689628
C2689031
C2689043
C2689052
C2689058
C2688972
C2689071
Schachtmaat Maat
Max. snelheid (tpm) Gritmaat
119300 46
95400 46
83200 46
51200 30
47700 30
47700 60
32400 30
38100 30
38100 30
32900 30
29800 24
18600 24
23800 60
23800 30
23800 24
19000 30
19000 24
27200 24
19000 24
Prijs per stuk €
2,51
3,09
3,41
3,50
3,41
3,41
4,20
3,35
4,02
4,07
3,85
5,28
4,04
3,79
4,28
4,41
5,95
5,28
8,08
Hardheid M Stiftstenen toelopend
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
8 x 40 mm
8 x 40 mm
8 x 16 mm
10 x 20 mm
10 x 32 mm
16 x 32 mm
20 x 25 mm
20 x 25 mm
20 x 40 mm
25 x 13 mm
25 x 25 mm
25 x 32 mm
32 x 16 mm
32 x 40 mm
40 x 6 mm
40 x 10 mm
40 x 20 mm
50 x 13 mm
50 x 25 mm
32 x 40 mm
50 x 40 mm
Stiftstenen in de hardheid M worden geproduceerd in een keramische binding en een slijpkorrelmengsel uit donkerrood en wit edelkorund.
Deze korrelcombinatie leidt tot een harmonisch evenwicht tussen verspaningscapaciteit en standtijd.
De hardheid M is de universeelste binding voor de bewerking van staal en gietstaal. Stiftstenen in de hardheid M bereiken hun beste prestatie in het universele gebruik bij een snijsnelheid van 30 tot 50 m/s.
Als machines kunnen buigzame as, rechte elektrische en persluchtmachines gebruikt worden.
Bestelcode
C2689160
C2689161
C2689168
C2689729
C2689154
C2689728
C2689175
C2689733
C2689690
C2689730
C2689178
C2689727
Schachtmaat Maat
Max. snelheid (tpm) Gritmaat
95400 46
95400 80
52000 46
52000 80
47700 30
47700 60
47700 30
47700 60
34000 30
34000 60
20400 30
29800 24
Prijs per stuk €
3,49
3,49
5,27
5,27
4,20
4,20
4,75
4,75
5,27
5,27
6,54
5,12
7
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
10 x 25 mm
10 x 25 mm
16 x 45 mm
16 x 45 mm
20 x 32 mm
20 x 32 mm
20 x 40 mm
20 x 40 mm
25 x 45 mm
25 x 45 mm
25 x 70 mm
32 x 32 mm
Schuurmiddelen
1015
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8101
7994


































































































   1027   1028   1029   1030   1031