Page 1028 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1028
Schuur- en freeskoppen
Hardheid M Stiftstenen ronde boogvorm
Stiftstenen in de hardheid M worden geproduceerd in een keramische binding en een slijpkorrelmengsel uit donkerrood en wit edelkorund.
Deze korrelcombinatie leidt tot een harmonisch evenwicht tussen verspaningscapaciteit en standtijd.
De hardheid M is de universeelste binding voor de bewerking van staal en gietstaal. Stiftstenen in de hardheid M bereiken hun beste prestatie in het universele gebruik bij een snijsnelheid van 30 tot 50 m/s.
Als machines kunnen buigzame as, rechte elektrische en persluchtmachines gebruikt worden.
Hardheid M Stiftstenen cylindrisch
Stiftstenen in de hardheid M worden geproduceerd in een keramische binding en een slijpkorrelmengsel uit donkerrood en wit edelkorund.
Deze korrelcombinatie leidt tot een harmonisch evenwicht tussen verspaningscapaciteit en standtijd.
De hardheid M is de universeelste binding voor de bewerking van staal en gietstaal. Stiftstenen in de hardheid M bereiken hun beste prestatie in het universele gebruik bij een snijsnelheid van 30 tot 50 m/s.
Als machines kunnen buigzame as, rechte elektrische en persluchtmachines gebruikt worden.
Bestelcode
C2689123
C2689129
C2689132
C2689137
C2689726
Schachtmaat Maat
Max. snelheid (tpm) Gritmaat
119300 46
73400 46
47700 30
30500 30
35000 30
Prijs per stuk €
2,78
3,34
4,59
5,58
5,79
Bestelcode
C2688780
C2688787
C2688796
C2688795
C2688807
C2688806
C2688819
C2688818
C2688828
C2688829
C2688839
C2689699
C2688980
C2688848
C2688783
C2688790
C2688800
C2688812
C2688811
C2688824
C2688834
C2688835
C2688844
C2688854
C2688855
C2688858
C2688861
C2689701
C2688865
C2688870
C2689702
C2688875
C2688876
C2688962
C2688881
C2688882
C2688889
C2688890
C2688996
C2689711
C2688904
C2689705
C2688911
C2688912
C2688918
Schachtmaat Maat
Max. snelheid (tpm) Gritmaat
201800 100
206100 100
175100 60
175100 100
130700 60
130700 100
93600 60
93600 100
87600 46
87600 80
61000 46
61000 80
95400 100
58400 46
206100 100
177400 60
157800 60
131500 60
131500 100
119300 80
119300 46
119300 80
95400 46
95400 46
95400 80
83200 46
83200 46
83200 80
73400 46
73400 46
73400 80
66000 46
66000 80
42400 46
59600 30
59600 60
51200 30
51200 60
47700 46
47700 80
47700 30
47700 60
47700 30
47700 60
41100 30
Prijs per stuk €
2,57
2,26
2,26
2,26
2,26
2,26
2,39
2,39
2,26
2,26
2,30
2,30
2,45
2,33
2,26
2,26
2,26
2,39
2,39
2,26
2,30
2,30
2,33
2,60
2,60
2,83
3,16
3,16
2,33
2,75
2,75
3,00
3,00
3,95
2,79
2,79
3,16
3,16
2,74
2,74
3,01
3,01
3,06
3,06
3,45
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
8 x 16 mm
13 x 20 mm
20 x 32 mm
20 x 50 mm
25 x 40 mm
3 x 30 mm
3 x 30 mm
3 x 30 mm
3 x 30 mm
3 x 30 mm
3 x 30 mm
3 x 30 mm
3 x 30 mm
3 x 30 mm
3 x 30 mm
3 x 30 mm
3 x 30 mm
3 x 30 mm
3 x 30 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
2 x 5 mm
3 x 6 mm
4 x 8 mm
4 x 8 mm
5 x 10 mm
5 x 10 mm
6 x 13 mm
6 x 13 mm
8 x 10 mm
8 x 10 mm
8 x 16 mm
8 x 16 mm
10 x 2 mm
10 x 13 mm
3 x 6 mm
4 x 8 mm
5 x 10 mm
6 x 13 mm
6 x 13 mm
8 x 10 mm
8 x 16 mm
8 x 16 mm
10 x 13 mm
10 x 20 mm
10 x 20 mm
10 x 25 mm
10 x 32 mm
10 x 32 mm
13 x 13 mm
13 x 20 mm
13 x 20 mm
13 x 25 mm
13 x 25 mm
13 x 40 mm
16 x 20 mm
16 x 20 mm
16 x 32 mm
16 x 32 mm
20 x 6 mm
20 x 6 mm
20 x 20 mm
20 x 20 mm
20 x 25 mm
20 x 25 mm
20 x 32 mm
Hardheid M Stiftstenen kogelvorm
7
Stiftstenen in de hardheid M worden geproduceerd in een keramische binding en een slijpkorrelmengsel uit donkerrood en wit edelkorund.
Deze korrelcombinatie leidt tot een harmonisch evenwicht tussen verspaningscapaciteit en standtijd.
De hardheid M is de universeelste binding voor de bewerking van staal en gietstaal. Stiftstenen in de hardheid M bereiken hun beste prestatie in het universele gebruik bij een snijsnelheid van 30 tot 50 m/s.
Als machines kunnen buigzame as, rechte elektrische en persluchtmachines gebruikt worden.
Bestelcode
C2689092
C2689095
C2689098
C2689099
C2689721
C2689723
Schachtmaat
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
Maat
13 mm
16 mm
20 mm
20 mm
25 mm
32 mm
Max. snelheid (tpm) Gritmaat
73400 46
59600 30
47700 30
47700 60
38100 60
29800 46
Prijs per stuk €
2,97
3,49
3,95
3,95
4,80
5,63
1014
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Schuurmiddelen
8051 8075
7993