Page 1027 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1027
Bench Wielen
Bench Wielen 8L10
Stiftstenen in de hardheid J, kogelvorm, voor gereedschaps- en matrijzenbouw
Stiftstenen in de hardheid J worden geproduceerd in een keramische binding
en een slijpkorrelmengsel uit wit edelkorund en blauw keramisch korund. De combinatie uit breekbaar, scherpkantig edelkorund en de zelfscherpende, microkristallijne keramische korrel en een zachte binding leidt tot een zeer hoge verspaningscapaciteit bij gelijktijdig zeer goede standtijd. De hardheid J is uitstekend geschikt voor vlak gebruik op titaan, nikkel- en kobaltbasislegeringen alsmede voor de bewerking van geharde staalsoorten en opspuitlassen.
Keramische werkbankslijper slijpstenen worden gebruikt voor slijpwerk uit de vrije hand zoals gereedschapslijpen en afbramen.
TOEPASSINGEN & INDUSTRIEËN - Herslijpen
- Gereedschapslijperij
Bestelcode
C5003101
C2689791
C2689790
C2689793
C2689792
Afmetingen
3 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
Gritmaat Max. snelheid (tpm) Schachtmaat
Prijs per stuk €
Bestelcode
C6849104
C6849102
C6849106
C6849103
C6849105
Type Gritmaat Kleur
AlOx 46 Wit
AlOx 46 Wit
AlOx 46 Wit
AlOx 60 Wit
AlOx 60 Wit
Afmeting(en) schuurschijf
150 x 20 x 32 mm
125 x 20 x 32 mm
200 x 25 x 32 mm
125 x 20 x 32 mm
150 x 20 x 32 mm
Prijs per stuk €
11,82
9,20
20,13
9,20
11,82
80 Grit
100 Grit
80 Grit
100 Grit
80 Grit
300200 3x30 mm
159100 3x30 mm
159100 3x30 mm
116200 3x30 mm
116200 3x30 mm
Stiftstenen in de hardheid J, spitse boogvorm, voor gereedschaps- en matrijzenbouw
Stiftstenen in de hardheid J worden geproduceerd in een keramische binding
en een slijpkorrelmengsel uit wit edelkorund en blauw keramisch korund. De combinatie uit breekbaar, scherpkantig edelkorund en de zelfscherpende, microkristallijne keramische korrel en een zachte binding leidt tot een zeer hoge verspaningscapaciteit bij gelijktijdig zeer goede standtijd. De hardheid J is uitstekend geschikt voor vlak gebruik op titaan, nikkel- en kobaltbasislegeringen alsmede voor de bewerking van geharde staalsoorten en opspuitlassen.
Stiftstenen in de hardheid J, cilindervorm, voor gereedschaps- en matrijzenbouw
Stiftstenen in de hardheid J worden geproduceerd in een keramische binding
en een slijpkorrelmengsel uit wit edelkorund en blauw keramisch korund. De combinatie uit breekbaar, scherpkantig edelkorund en de zelfscherpende, microkristallijne keramische korrel en een zachte binding leidt tot een zeer hoge verspaningscapaciteit bij gelijktijdig zeer goede standtijd. De hardheid J is uitstekend geschikt voor vlak gebruik op titaan, nikkel- en kobaltbasislegeringen alsmede voor de bewerking van geharde staalsoorten en opspuitlassen.
Bestelcode
C6867755
C5003339
C5003340
C5003327
C5003329
C2689768
C5003331
C2689770
C5003332
C2689772
C2689773
C2689775
C5003334
C5003336
C6867756
Afmetingen
1x5 mm
1,5x8 mm
1,7x8 mm
2x5 mm
3x6 mm
3x6 mm
4x8 mm
4x8 mm
5x10 mm
5x10 mm
6x13 mm
6x13 mm
8x16 mm
8x16 mm
10x13 mm
Gritmaat
320 Grit
320 Grit
320 Grit
100 Grit
60 Grit
100 Grit
60 Grit
100 Grit
60 Grit
100 Grit
60 Grit
100 Grit
46 Grit
80 Grit
80 Grit
Max. snelheid (tpm)
104200
104200
112300
201800
206100
206100
175100
175100
130700
130700
93600
93600
61000
61000
58400
Schacht- maat
3x30 mm
3x30 mm
3x30 mm
3x30 mm
3x30 mm
3x30 mm
3x30 mm
3x30 mm
3x30 mm
3x30 mm
3x30 mm
3x30 mm
3x30 mm
3x30 mm
3x30 mm
Prijs per
stuk € 7
Bestelcode
C5003280
C5003279
C5003283
C2689801
C5003284
C2689804
Afmetingen
4x8 mm
4x8 mm
6x13 mm
6x13 mm
8x16 mm
8x16 mm
Gritmaat
60 Grit
100 Grit
46 Grit
80 Grit
46 Grit
80 Grit
Schachtmaat
3x30 mm
3x30 mm
3x30 mm
3x30 mm
3x30 mm
3x30 mm
Prijs per stuk €
Schuurmiddelen
1013
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
243089
210289
243086
243088