Page 1026 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1026
Bench Wielen
Bench Wielen 1G10
Keramische werkbankslijper slijpstenen worden gebruikt voor slijpwerk uit de vrije hand zoals gereedschapslijpen en afbramen.
TOEPASSINGEN & INDUSTRIEËN - Herslijpen
- Gereedschapslijperij
EIGENSCHAPPEN:
- Scherpe groene siliciumcarbide
- Voor precisie ontworpen korrelgroftes en hardheden
VOORDELEN:
- Maximale snijsnelheiden en finish op non-ferro metalen
Alle wielen met een 32mm asgat worden met reduceerringen 32/20mm geleverd om het product aan te passen aan verschillende spindel afmetingen.
Dressen van de schijf wordt aanbevolen voor het eerste gebruik.
Bench Wielen 5F10
Keramische werkbankslijpstenen worden gebruikt voor slijpwerk uit de vrije hand zoals gereedschapslijpen en ontbramen.
TOEPASSINGEN & INDUSTRIEËN - Herslijpen
- Gereedschapslijperij
EIGENSCHAPPEN:
- Hoogwaardige aluminiumoxide korrel in een premium keramische binding - Voor precisie ontworpen korrelgroftes en hardheden
VOORDELEN:
- Maximale snijsnelheid en standtijd
Alle wielen met een 32mm asgat worden met reduceerringen 32/20mm geleverd om het product aan te passen aan verschillende spindel afmetingen.
Dressen van de schijf wordt aanbevolen voor het eerste gebruik.
7
Bestelcode
C6849083
C6849087
C6849090
C6849094
C6849073
C6849075
C6849077
C6849080
C6849081
C6849084
C6849088
C6849091
C6849093
C6849095
C6849097
C6849099
C6849074
C6849076
C6849078
C6849082
C6849085
C6849089
C6849092
C6849096
C6849098
C6849100
C6849101
C6849079
C6849086
Type Gritmaat Kleur
SiC 46 Groen
SiC 46 Groen
SiC 46 Groen
SiC 46 Groen
SiC 60 Groen
SiC 60 Groen
SiC 60 Groen
SiC 60 Groen
SiC 60 Groen
SiC 60 Groen
SiC 60 Groen
SiC 60 Groen
SiC 60 Groen
SiC 60 Groen
SiC 60 Groen
SiC 60 Groen
SiC 80 Groen
SiC 80 Groen
SiC 80 Groen
SiC 80 Groen
SiC 80 Groen
SiC 80 Groen
SiC 80 Groen
SiC 80 Groen
SiC 80 Groen
SiC 80 Groen
SiC 80 Groen
SiC 120 Groen
SiC 120 Groen
Afmeting(en) schuurschijf
200 x 20 x 32 mm
200 x 25 x 32 mm
200 x 25 x 50,8 mm
250 x 32 x 50,8 mm
125 x 20 x 32 mm
150 x 20 x 31,75 mm
150 x 20 x 32 mm
150 x 25 x 32 mm
200 x 20 x 31,75 mm
200 x 20 x 32 mm
200 x 25 x 32 mm
200 x 25 x 50,8 mm
250 x 25 x 76,2 mm
250 x 32 x 50,8 mm
300 x 32 x 32 mm
300 x 40 x 127 mm
125 x 20 x 32 mm
150 x 20 x 31,75 mm
150 x 20 x 32 mm
200 x 20 x 31,75 mm
200 x 20 x 32 mm
200 x 25 x 32 mm
200 x 25 x 50,8 mm
250 x 32 x 50,8 mm
300 x 32 x 32 mm
300 x 40 x 127 mm
350 x 50 x 127 mm
150 x 20 x 32 mm
200 x 20 x 32 mm
Prijs per stuk €
19,95
23,49
24,30
39,00
10,36
10,36
13,95
15,66
19,95
19,95
23,49
24,30
35,60
39,00
63,12
65,01
10,36
10,36
13,95
19,95
19,95
23,49
24,30
39,00
63,12
65,01
153,08
13,95
19,95
Bestelcode
C6849055
C6849057
C6849062
C6849067
C6849070
C6849056
C6849058
C6849060
C6849061
C6849063
C6849065
C6849068
C6849071
C6849054
C6849059
C6849064
C6849066
C6849069
C6849072
Type Gritmaat Kleur
AlOx 36 Bruin
AlOx 36 Bruin
AlOx 36 Bruin
AlOx 36 Bruin
AlOx 36 Bruin
AlOx 46 Bruin
AlOx 46 Bruin
AlOx 46 Bruin
AlOx 46 Bruin
AlOx 46 Bruin
AlOx 46 Bruin
AlOx 46 Bruin
AlOx 46 Bruin
AlOx 60 Bruin
AlOx 60 Bruin
AlOx 60 Bruin
AlOx 60 Bruin
AlOx 60 Bruin
AlOx 60 Bruin
Afmeting(en) schuurschijf
150 x 20 x 31,75 mm
150 x 20 x 32 mm
200 x 25 x 32 mm
250 x 25 x 76,2 mm
250 x 32 x 50,8 mm
150 x 20 x 31,75 mm
150 x 20 x 32 mm
180 x 20 x 32 mm
200 x 20 x 31,75 mm
200 x 25 x 32 mm
200 x 25 x 50,8 mm
250 x 25 x 76,2 mm
250 x 32 x 50,8 mm
125 x 20 x 32 mm
150 x 20 x 32 mm
200 x 25 x 32 mm
200 x 25 x 50,8 mm
250 x 25 x 76,2 mm
250 x 32 x 50,8 mm
Prijs per stuk €
11,08
11,08
18,34
23,64
28,70
11,08
11,08
13,81
15,99
18,34
17,63
23,64
28,70
10,52
11,08
18,34
17,63
23,64
28,70
1012
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Schuurmiddelen
210287
209228


































































































   1024   1025   1026   1027   1028