Page 1025 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1025
Slijpschijven
Slijpschijven PSF INOX COMBI DPC
Combi-slijpschijf DUODISC voor
voor het doorslijpen en licht ontbramen. Reduceert de arbeidskosten door de besparing van rusttijden (minder schijvenwisseling). Combi-slijpschijf DUODISC voldoet aan de voorwaarden van de EN 12413:2007.
Bestelcode
C4174810
C4174811
Afmeting(en) schuurwiel in mm
115 x 1,9 x 22,23
125 x 1,9 x 22,23
Prijs per stuk €
2,46
2,48
Combislijpschijf DUODISC® PSF INOX DPC
Combislijpschijf DUODISC® voor het doorslijpen en licht ontbramen. Reducering van de arbeidskosten door besparing van gereedschapswisseltijden. Voldoet aan de eisen van de EN 12413.
Bestelcode
C5003049
C6867785
C6867786
C6867787
Afmeting(en) schuurwiel in mm
100 x 1.9 x 16,0 mm
100 x 2,8 x 16,0 mm
150 x 3,5 x 22,23 mm
178 x 3,5 x 22,23 mm
Prijs per stuk €
Slijpschijven WHISPER DPC
7
De afbraamschijf WHISPER is een hoogrendementsgereedschap van PFERD met buitengewoon hoge eisen aan het afnamevermogen, oppervlaktekwaliteit en arbeidscomfort.
De gepatenteerde bouwvorm draagt bij tot zeer zacht en rustig slijpen en hoog arbeidscomfort bij geringe vibratie-, stof- en lawaaibelasting.
Bestelcode
C4174823
C4174824
Afmeting(en) schuurwiel in mm
115 x 7 x 22,23
125 x 7 x 22,23
Prijs per stuk €
8,87
9,81
Schuurmiddelen
1011
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8269
8268 243100