Page 1024 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1024
Slijpschijven
Slijpwielen SG STEEL DPC
Slijpwielen SG ALU DPC
Professioneel gereedschap in hardheid R voor inzet onder hoge belasting. Een product met hoog slijpvermogen en zeer goede standtijd.
Professioneel gereedschap in hardheid N-Alu.
PFERD-uitvoering met buitengewoon hoog slijpvermogen.
grinding action. Geen dichtsmeren van het gereedschap ook op zachte, smerende materialen. Bevat geen vulstoffen, die ongewenste resten op het werkstuk achterlaten.
Bestelcode
C2687587
C2687590
C2687591
C2687592
C2687594
Afmeting(en) schuurwiel in mm
115 x 4 x 22,23
115 x 7 x 22,23
125 x 7 x 22,23
178 x 7 x 22,23
230 x 7 x 22,23
Prijs per stuk €
3,55
3,44
4,61
5,71
8,63
Bestelcode
C2687627
C2687628
Afmeting(en) schuurwiel in mm
115 x 7 x 22,23
125 x 7 x 22,23
Prijs per stuk €
4,00
5,53
Slijpwielen SG INOX DPC
Slijpwielen PSF staal/INOX DPC
7
Professioneel gereedschap in hardheid N-INOX. Een product met buitengewoon hoog slijpvermogen bij een zeer goede standtijd.
Allround gereedschap in hardheid L.
Combi-gereedschap voor staal en edelstaal (INOX) bevordert de vorraadhouding.
Bestelcode
C2687596
C2687597
C2687598
C2687600
Afmeting(en) schuurwiel in mm
115 x 7 x 22,23
125 x 7 x 22,23
178 x 7 x 22,23
230 x 7 x 22,23
Prijs per stuk €
3,81
5,11
6,23
9,46
Bestelcode
C2687847
C2687826
C2687829
C2687837
C2687836
Afmeting(en) schuurwiel in mm
100 x 6 x 16,0
115 x 7 x 22,23
125 x 7 x 22,23
178 x 7 x 22,23
230 x 7 x 22,23
Prijs per stuk €
2,93
2,61
3,36
4,31
7,52
1010
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Schuurmiddelen
8213
8212
8222
8214


































































































   1022   1023   1024   1025   1026