Page 1023 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1023
Slijpschijven
Afgesneden Wielen voor haakse slijpmachines A24P-BF27 Fast cut
Wielen voor haakse slijpmachines ZA 24 lange leven
Norton’s uitgebreide assortiment afbraam- en doorslijpschijven voor rechte slijpers bieden hoge waarde en hoog presterende industriële oplossingen.
TOEPASSINGEN & INDUSTRIEËN - Vliegtuigbouw en -onderhoud
- Automotive
- Bouw
- Metaal industrie - Gieterij
- Rail industrie
- Scheepsbouw
Quantum Long Life slijpschijven bevatten een gepatenteerd binding systeem ontworpen om uw uitvoer te optimaliseren zonder dure wisseltijd van schijven. Ze hebben extra versteviging om veilige werking te garanderen op alle ruwe zware toepassingen en zijn compatibel met High Frequency haakse slijpers.
Norton’s uitgebreide assortiment afbraam- en doorslijpschijven voor rechte slijpers bieden hoge waarde en hoog presterende industriële oplossingen.
TOEPASSINGEN & INDUSTRIEËN - Vliegtuigbouw en -onderhoud
- Automotive
- Bouw
- Metaal industrie - Gieterij
- Rail industrie
- Scheepsbouw
Quantum Fast Cut levert een extreem comfortabele en efficiënte slijpoplossing voor alle metaalverwerking toepassingen. Ze bieden hoge materiaalverspaning, zelfs op hoog-gelegeerd staal en maximaliseren productie, zelfs bij lage druk. Quantum Fast Cut schijven zijn ontworpen voor lage druk, een groot oppervlak en hoog-gelegeerd staal.
Prijs per stuk €
4,80
5,23
8,80
11,67
EIGENSCHAPPEN:
- Innovatie in slijptechnologie met beste prestaties
- Premium keramische korrel voor maximale verspaning en snel werkend - Superieure prestaties in vergelijking met standaard aluminium oxide en zirkoniumbevattende schijven
Bestelcode
C6849143
C6849144
C6849145
C6849146
Toepassing
Metaal / RVS
Metaal / RVS
Metaal / RVS
Metaal / RVS
Type schuurschijf
DPC
DPC
DPC
DPC
Afmeting(en) schuurschijf
115 x 7 x 22,23 mm
125 x 7 x 22,23 mm
180 x 7 x 22,23 mm
230 x 7 x 22,23 mm
VOORDELEN:
- Hoogste productiviteit & laagste kosten - Makkelijk en comfortabel afbramen
- Snelste verspaning
- IJzer-, zwavel- en chloorvrij
Bestelcode
C6849138
C6849139
C6849140
C6849141
C6849142
Toepassing Type schuurschijf
Metaal / RVS DPC
Metaal / RVS DPC
Metaal / RVS DPC
Metaal / RVS DPC
Metaal / RVS DPC
Afmeting(en) schuurschijf
115 x 7 x 22,23 mm
125 x 7 x 22,23 mm
150 x 7 x 22,23 mm
180 x 7 x 22,23 mm
230 x 7 x 22,23 mm
Prijs per stuk €
9,86
10,61
12,89
16,53
23,56
Type 27 slijpchijf A30M-BF metalen
7
Verstevigde snijschijven voor het snijden van metalen.
Bestelcode
C6868328
C6868329
C6868330
C6868331
Afmeting(en) schuurschijf
115 x 6,0 x 22,23 mm
125 x 6,0 x 22,23 mm
180 x 6,0 x 22,23 mm
230 x 6,0 x 22,23 mm
Prijs per stuk €
1,39
1,57
2,53
4,13
Schuurmiddelen
1009
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
210309
183576 210312