Page 1022 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1022
Vaste Saw Wielen | Diamantproducten |Reinigingssteen | Slijpschijven
Wielen voor vaste zaag 80 m / s A 30 S-BF41 / 80 Stationair
Een breed scala van cutting wielen voor stationaire machines. Norton levert waardevolle en effectieve industriële oplossingen.
APPLICATIE GEBRUIK • Bouw
• Productie
• Gieterij
EIGENSCHAPPEN:
• Premium schurende en bindmiddel
• Ideaal voor het snijden van staal, roestvast staal, gietijzer en beton • Sterke mechanische weerstand
• Dual, volledige externe wapening
• 80 m / s
Afdraaisteen
Afdraaisteen met twee verschillende korrelgroftes.
- Bovenzijde (grof):
profileren en africhten van grote stiftstenen met grove bindingen en korrelgroftes - Onderzijde (fijn):
profileren en africhten van stiftstenen met fijne bindingen en korrelgroftes.
Bestelcode
C2714305
Maat Gritmaat
30 x 50 x 120 mm 30/60
Prijs per stuk €
13,08
VOORDELEN:
• Hoge levensduur van het product
• Snel en gemakkelijk knippen
• Snijden zonder brandwonden
• Geen verontreiniging
• Maximale veiligheid
• Hoge stabiliteit en rechte zaagsneden • Ontworpen voor vaste machines
CubitronTM II afbraamschijf met verdiept asgat T27
Bestelcode
C6849162
C6849163
C6849164
Toepassing Type schuurschijf
RVS Vlak
RVS Vlak
RVS Vlak
Afmeting(en) schuurschijf
300 x 3 x 32 mm
350 x 3,5 x 32 mm
400 x 4 x 32 mm
Prijs per stuk €
***
***
***
Flexible Diamond producten
7
3MTM CubitronTM II gebonden schijven zijn een revolutie in het slijpproces. Ze slijpen sneller en hebben een langere levensduur dan gebruikelijke schuurschijven. Met 3MTM Precision Shaped Grain TechnologyTM die het proces van metaal slijpen verandert, CubitronTM II schuurmiddelen:
• Slijpt sneller
• Blijft langer scherp
• Heeft minder druk nodig
• Vermindert vermoeidheid van gebruiker
• Verhoogt de productiviteit
Eenvoudig te gebruiken, snel snijdende, duurzame diamantbeitels. Geleverd met rubberen voeten om uitglijden op gladde oppervlakken te voorkomen. Nauwkeurig facetteren en scherpen van snijdwerktuigen zoals vijlen, bladen, messen, scharen en carbide werktuigen.
Bestelcode
C6040478
C6040479
C6040480
C6040482
C6040483
Afmeting(en) schuurschijf
115mm x 7mm x 22mm
125mm x 7mm x 22mm
150mm x 7mm x 22mm
180mm x 7mm x 22mm
230mm x 7mm x 22mm
Prijs per stuk €
Pak van 5.
Grootte: 150 x 50 mm
Bestelcode Gritmaat
C4193517 N40
Kleur Maat
Geel 150 x 50mm
Prijs per stuk €
54,98
1008
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Schuurmiddelen
9986 210342
43839 8105


































































































   1020   1021   1022   1023   1024