Page 1021 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1021
Doorslijpschijven ChopSaw | Benzine Saw Wielen
Doorslijpschijven SG staal ChopSaw Vlak
Ruote per benzina sega 80 m / s A 30 S-BF41 / 80
Norton ha una reputazione in tutto il mondo per l’alta qualità e abrasivi user-friendly. Prodotti Norton Vulcan sono caratterizzati da elevate prestazioni e alta efficienza di taglio e rettifica dischi, dischi lamellari e dischi diamantati in numerosi materiali, quali acciaio, acciaio inox, ferro o pietra ghisa
Caratteristiche:
• Adatto per acciaio, acciaio, ghisa e le applicazioni di pietra • ferro, zolfo e cloro libero
• grani di taglio affilati da carburo di silicio
Vantaggi:
• Nessuna perdita di tempo a causa di cambio macchina o utensili • Nessuna contaminazione
• durata di vita più lunga e più elevati tassi di rimozione
• Adatto per la macinazione di ferro
Gereedschap in hardheid K, die zeer gemakkelijk snijdt, met een middelste stof. Voor agressieve snijden met minimale braamvorming. Biedt uitzonderlijk scherpe resultaten op aandrijfsystemen met maximaal 3 kW vermogen.
Voordelen:
- Zeer lange standtijd
- Snel snijden
- Lage zijdelingse wrijving
- Voor veeleisende snijwerkzaamheden
Bestelcode
C2687809
C2687811
C2687815
C2687817
Afmeting(en) schuurwiel in mm
350 x 2,8 x 25,4
400 x 3,8 x 25,4
350 x 2,8 x 32,0
400 x 3,8 x 32,0
Prijs per stuk €
10,28
16,85
10,28
16,85
Prijs per Afmeting(en) schuurschijf stuk €
300 x 3,5 x 20 mm ***
300 x 3,5 x 22,23 mm ***
300 x 3,5 x 25,4 mm ***
Bestelcode
C1456642
C1456643
C1456644
Toepassing Type schuurschijf
Staal Vlak
Staal Vlak
Staal Vlak
Doorslijpschijven PSF staal ChopSaw Vlak
Doorslijpschijven SG staal Vlak
Universeel gereedschap in hardheid K voor
stationair doorslijpen. Een product met hoog snijvermogen voor snel doorslijpen bij een goede standtijd.
7
Voordelen:
- Zeer lange standtijd
- Snel snijden
- Lage zijdelingse wrijving
- Voor veeleisende snijwerkzaamheden
Speciaal gereedschap in hardheid S.
Een product met hoog slijpvermogen en goede standtijd voor het gebruik op handdoorslijpmachines ø 300 – 400 mm.
Bestelcode
C4174825
C4174822
C4174826
Afmeting(en) schuurwiel in mm
300 x 2,8 x 25,4
350 x 2,8 x 25,4
400 x 3,8 x 25,4
Prijs per stuk €
6,59
7,12
8,90
Bestelcode
C2687500
C2687501
C2687502
Afmeting(en) schuurwiel in mm
300 x 4,0 x 20,0
300 x 4,0 x 22,23
300 x 4,0 x 25,4
Prijs per stuk €
10,69
10,69
10,69
Schuurmiddelen
1007
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8267 8221
8192
210337