Page 1020 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1020
Doorslijpschijf gebied | Doorslijpschijven ChopSaw
Doorslijpschijven PSF STONE/ALU Vlak
Universeel gereedschap in hardheid P.
Een product met hoog slijpvermogen en zeer goede standtijd.
cutting action and long tool life for natural stone, synthetic stone, fire-resistant goede standtijd voor natuursteen, synthetische steen, vuurvaste steen, aluminium, non-ferro metalen
CubitronTM II doorslijpschijf T41
Premium doorslijpschijven die van 3M’s unieke Precision Shaped Grain TechnologyTM gebruikmaken voor buitengewoon slijpen en langere levensduur.
Bestelcode
C2687853
C2687852
C2687896
C2687897
Afmeting(en) schuurwiel in mm
115 x 1,0 x 22,23
115 x 1,6 x 22,23
125 x 1,0 x 22,23
125 x 1,6 x 22,23
Prijs per stuk €
1,56
1,58
1,77
1,78
Bestelcode
C6820425
C6820426
C6820434
C6820435
C6820427
C6820436
C6820428
C6820437
C6820438
C6820429
C6820430
C6820431
C6820432
C6820433
C6820439
C6820440
C6820441
C6820442
Afmeting(en) schuurschijf
76mm x 1mm x 6,35mm
76mm x 1mm x 9,53mm
115mm x 1,6mm x 22,23mm
125mm x 1,6mm x 22,23mm
180mm x 1,6mm x 22,23mm
125mm x 2mm x 22,23mm
180mm x 2mm x 22,23mm
230mm x 2mm x 22,23mm
230mm x 2,5mm x 22,23mm
75mm x 1mm x 8mm
75mm x 1mm x 10mm
150mm x 1,6mm x 22,2mm
150mm x 2mm x 22,2mm
150mm x 3mm x 22,2mm
230mm x 3mm x 22,23mm
100mm x 2mm x 15,88mm
125mm x 1mm x 22,23mm
115mm x 1mm x 22,23mm
Prijs per stuk €
2,06
2,06
3,40
3,81
6,47
4,12
8,09
10,52
12,13
14,16
3,24
3,40
3,09
Doorslijpschijven SG ALU Vlak
Wielen voor Chop Saw 80 m / s A 30 S-BF41
7
Krachtig gereedschap in hardheid N-Alu.
Een product dat niet dichtsmeert.Hoog slijpvermogen en zeer goede standtijd.
Bestelcode
C4174831
C2687910
C2687912
Afmeting(en) schuurwiel in mm
100 x 1,0 x 16,00
115 x 1,6 x 22,23
125 x 1,6 x 22,23
Prijs per stuk €
2,79
2,37
2,71
Een breed scala van slijpschijven voor elektrische metalen cuttersl kwalitatief hoogwaardige resultaten in industriële toepassingen.
Bestelcode
C6849161
C1456645
C1456646
C1456647
C1456648
Toepassing
Metaal / RVS
Metaal / RVS
Metaal / RVS
Metaal / RVS
Metaal / RVS
Type schuurschijf
Vlak
Vlak
Vlak
Vlak
Vlak
Afmeting(en) schuurschijf
300 x 2,8 x 25,4 mm
350 x 3 x 25,4 mm
350 x 3 x 32 mm
400 x 3,2 x 25,4 mm
400 x 3,2 x 32 mm
Prijs per stuk €
***
***
***
***
***
1006
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Schuurmiddelen
8257 8247
210340
195749


































































































   1018   1019   1020   1021   1022