Page 1019 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1019
Doorslijpschijf gebied
Type 41 snijschijven A60T-BF roestvrij staal
Doorslijpschijven SG INOX Vlak
Verstevigde snijschijven speciaal ontwikkeld voor snel snijden en een hoog roestvrij staal verspaningsrendement. Zal het roestvrij staal niet aantasten en resulteert in een goede eindlaag
Krachtig gereedschap in hardheid R-INOX voor koel doorslijpen. Een product met hoog slijpvermogen en zeer goede standtijd.
Bestelcode
C6868323
C6868325
Afmeting(en) schuurschijf
115 x 1,0 x 22,23 mm
125 x 1,0 x 22,23 mm
Prijs per stuk €
0,91
0,96
Bestelcode
C2687638
C2687634
C2687582
C2687636
C2687583
C2687916
C2687917
Afmeting(en) schuurwiel in mm
100 x 1,0 x 16,0
115 x 1,0 x 22,23
115 x 1,6 x 22,23
125 x 1,0 x 22,23
125 x 1,6 x 22,23
178 x 1,6 x 22,23
230 x 1,9 x 22,23
Prijs per stuk €
2,83
2,32
2,37
2,67
2,69
3,37
4,93
Doorslijpschijven PSF INOX Vlak
Doorslijpschijven SGP INOX Vlak
7
Universeel gereedschap in hardheid P-INOX, voor minder hitteopbouw.
Een product voor het koel doorslijpen met hoge verspaningscapaciteit en goede standtijd.
Extreem belastbaar hoogwaardig gereedschap in hardheid S. Een product voor INOX met zeer hoog slijpvermogen en uitstekende standtijd.
performance and exceptional tool life.
Bestelcode
C2687742
C2687743
Afmeting(en) schuurwiel in mm
115 x 1,0 x 22,23
125 x 1,0 x 22,23
Prijs per stuk €
1,60
1,81
Bestelcode
C2687687
C2687688
C2687689
C2687690
C4174827
C4174828
Afmeting(en) schuurwiel in mm
115 x 1,0 x 22,23
115 x 1,6 x 22,23
125 x 1,0 x 22,23
125 x 1,6 x 22,23
115 x 0,8 x 22,23
125 x 0,8 x 22,23
Prijs per stuk €
2,86
2,40
3,11
2,83
3,26
3,60
Schuurmiddelen
1005
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8220 183566
8271 8208


































































































   1017   1018   1019   1020   1021