Page 1018 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1018
Doorslijpschijf DPC | Doorslijpschijf gebied
CC-GRIND-SOLID SG Staal, DPC
Innovatieve slijpschijf CC-GRIND-SOLID voor gebruik ten behoeve van hard en ruw slijpen.
applications. CC-GRIND onderscheidt zich door de geïntegreerde glasvezelschijf
in combinatie met de slijpkorrelgrootte voor hoge prestaties en het gepatenteerde span- en koelsysteem.
combined with high-performance grinding grit and patented cooling and mounting system. Een nieuwe generatie van de ruwslijpschijf!
Met behulp van deze speciale set opspanflenzen kunnen uitsluitend de originele slijpschijven CC-GRIND-SOLID van PFERD op gangbare haakse slijpmachines worden gebruikt.
CC-GRIND-SOLID SG
Innovatieve slijpschijf CC-GRIND-SOLID voor gebruik ten behoeve van hard en ruw slijpen.
applications. CC-GRIND onderscheidt zich door de geïntegreerde glasvezelschijf
in combinatie met de slijpkorrelgrootte voor hoge prestaties en het gepatenteerde span- en koelsysteem.
combined with high-performance grinding grit and patented cooling and mounting system. Een nieuwe generatie van de ruwslijpschijf!
Met behulp van deze speciale set opspanflenzen kunnen uitsluitend de originele slijpschijven CC-GRIND-SOLID van PFERD op gangbare haakse slijpmachines worden gebruikt.
Bestelcode
C4174816
C4174817
C4174818
Afmeting(en) schuurwiel in mm
115 x 22,23
125 x 22,23
180 x 22,23
Prijs per stuk €
5,25
5,82
10,66
Bestelcode
C4174834
C4174832
C4174835
C4174833
Afmeting(en) schuurwiel in mm
115/125
115/125
180
180
Prijs per stuk €
7,09
7,09
7,09
7,09
CC-GRIND-SOLID INOX, DPC
Type 41 snijschijven A60R-BF metalen
7
Innovatieve slijpschijf CC-GRIND-SOLID voor gebruik ten behoeve van hard en ruw slijpen.
applications. CC-GRIND onderscheidt zich door de geïntegreerde glasvezelschijf
in combinatie met de slijpkorrelgrootte voor hoge prestaties en het gepatenteerde span- en koelsysteem.
combined with high-performance grinding grit and patented cooling and mounting system. Een nieuwe generatie van de ruwslijpschijf!
Met behulp van de speciale set opspanflenzen kunnen uitsluitend de originele slijpschijven CC-GRIND-SOLID van PFERD op gangbare haakse slijpmachines worden gebruikt.
Verstevigde snijschijven voor het snijden van metalen.
Bestelcode
C4174819
C4174820
C4174821
Afmeting(en) schuurwiel in mm
115 x 22,23
125 x 22,23
180 x 22,23
Prijs per stuk €
5,75
6,40
11,72
Bestelcode
C6868322
C6868324
C6868326
C6868327
Afmeting(en) schuurschijf
115 x 1,0 x 22,23 mm
125 x 1,0 x 22,23 mm
180 x 3,0 x 22,23 mm
230 x 3,0 x 22,23 mm
Prijs per stuk €
0,85
0,91
1,49
2,08
1004
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Schuurmiddelen
8218 8198
183565
8215