Page 1017 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1017
Doorslijpschijf DPC
Doorslijpschijven PSF staal DPC
Doorslijpschijven SG INOX DPC
Allround gereedschap in hardheid P.
Een product voor staal met hoog slijpvermogen en goede standtijd.
Krachtig gereedschap in hardheid R-INOX voor koel doorslijpen. Een product met hoog slijpvermogen en zeer goede standtijd.
Bestelcode
C2687671
C2687525
C2687522
Afmeting(en) schuurwiel in mm
115 x 3,2 x 22,23
100 x 2,4 x 16,0
230 x 3,0 x 22,23
Prijs per stuk €
1,69
1,47
3,11
Bestelcode
C2687506
C2687508
C2687489
C2687492
Afmeting(en) schuurwiel in mm
115 x 2,4 x 22,23
125 x 2,4 x 22,23
178 x 2,5 x 22,23
230 x 2,5 x 22,23
Prijs per stuk €
2,31
2,64
4,24
5,72
Doorslijpschijven PSF INOX DPC
CubitronTM II doorslijpschijf Type 42
Universeel gereedschap in hardheid P-INOX, voor minder hitteopbouw.
Een product voor het koel doorslijpen met hoge verspaningscapaciteit en goede standtijd.
Premium doorslijpschijven die van 3M’s unieke Precision Shaped Grain TechnologyTM gebruikmaken voor buitengewoon slijpen en langere levensduur.
7
Bestelcode
C2687673
C2687675
C2687677
C2687679
C2687681
Afmeting(en) schuurwiel in mm
100 x 3,2 x 16,0
115 x 3,2 x 22,23
125 x 3,2 x 22,23
178 x 2,5 x 22,23
230 x 2,5 x 22,23
Prijs per stuk €
1,76
1,82
1,98
2,41
3,33
Bestelcode
C6820445
C6820443
C6820444
C6820446
Afmeting(en) schuurschijf
115mm x 2,5mm x 22,23mm
125mm x 2,5mm x 22,23mm
180mm x 2,5mm x 22,23mm
230mm x 2,5mm x 22,23mm
Prijs per stuk €
4,33
4,84
9,71
12,95
Schuurmiddelen
1003
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8219 8199
195750 8191


































































































   1015   1016   1017   1018   1019