Page 1016 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1016
Doorslijpschijf
Wielen voor haakse slijpmachines A
NORTON biedt het breedste scala van wielen voor het snijden en slijpen ontworpen om aan alle eisen van industriële klanten.
Toepassingen en markten • Aerospace
• Automotive
• Bouw
• Fabrication
• Gieterij
• Rail industrie • Schip-gebouw
De VULCAN scala van cutting-off wielen zorgen voor uitstekende prestaties tegen een betaalbare prijs ervoor te zorgen dat u tijd en geld besparen op het totale productieproces.
EIGENSCHAPPEN:
• Recht en snel zagen
• Vrij van zwavel en chloor • Ideaal voor staal en RVS
VOORDELEN:
• Geen verontreiniging
Bestelcode
C6090412
C7056619
C6849148
C7056620
C3233170
C7056621
C6090413
C7056622
C6090414
C7056623
C6849149
C6132179
C6849150
C7056624
C6090415
C6849151
C7056625
C6090416
C7056626
C6849152
C1456649
C7056627
C6090437
C7056632
C1456650
C6660140
C6090438
C6660139
C6849147
C1456651
C6090439
Toepassing Type schuurschijf
RVS Vlak
RVS Vlak
RVS Vlak
RVS Vlak
RVS Vlak
RVS Vlak
RVS Vlak
RVS Vlak
RVS Vlak
RVS Vlak
RVS Vlak
RVS Vlak
RVS Vlak
RVS Vlak
RVS Vlak
RVS Vlak
RVS Vlak
RVS Vlak
RVS Vlak
RVS DPC
RVS DPC
RVS DPC
RVS DPC
RVS DPC
RVS DPC
RVS DPC
RVS DPC
RVS DPC
RVS DPC
RVS DPC
RVS DPC
Afmeting(en) schuurschijf
115 x 1,0 x 22,23 mm
115 x 1,0 x 22,23 mm
115 x 1,6 x 22,23 mm
115 x 1,6 x 22,23 mm
115 x 2,5 x 22,23 mm
115 x 2,5 x 22,23 mm
125 x 1,0 x 22,23 mm
125 x 1,0 x 22,23 mm
125 x 1,6 x 22,23 mm
125 x 1,6 x 22,23 mm
125 x 2,5 x 22,23 mm
125 x 2,5 x 22,23 mm
180 x 1,6 x 22,23 mm
180 x 1,6 x 22,23 mm
180 x 2,5 x 22,23 mm
230 x 1,9 x 22,23 mm
230 x 1,9 x 22,23 mm
230 x 2,5 x 22,23 mm
230 x 2,5 x 22,23 mm
100 x 2,5 x 16 mm
115 x 2,5 x 22,23 mm
115 x 2,5 x 22,23 mm
115 x 6,4 x 22,23 mm
115 x 7 x 22,23 mm
125 x 2,5 x 22,23 mm
125 x 2,5 x 22,23 mm
125 x 6,4 x 22,23 mm
125 x 7 x 22,23 mm
150 x 6,4 x 22,23 mm
180 x 2,5 x 22,23 mm
180 x 6,4 x 22,23 mm
Prijs per stuk €
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
Bestelcode
C7056633
C1456652
C7056630
C6090440
C7056634
C6849157
C6849153
C6849158
C6849154
C6849159
C7056629
C6849155
C6849160
C7056631
C6849156
Toepassing
RVS
RVS
RVS
RVS
RVS
Metaal / RVS
Metaal / RVS
Metaal / RVS
Metaal / RVS
Metaal / RVS
Metaal / RVS
Metaal / RVS
Metaal / RVS
Metaal / RVS
Metaal / RVS
Type schuurschijf
DPC
DPC
DPC
DPC
DPC
DPC
DPC
DPC
DPC
DPC
DPC
DPC
DPC
DPC
DPC
Afmeting(en) schuurschijf
180 x 7 x 22,23 mm
230 x 2,5 x 22,23 mm
230 x 2,5 x 22,23 mm
230 x 6,4 x 22,23 mm
230 x 7 x 22,23 mm
100 x 3,2 x 22,23 mm
100 x 4 x 22,23 mm
115 x 3,2 x 22,23 mm
115 x 4 x 22,23 mm
180 x 3,2 x 22,23 mm
180 x 3,2 x 22,23 mm
180 x 4 x 22,23 mm
230 x 3,2 x 22,23 mm
230 x 3,2 x 22,23 mm
230 x 4 x 22,23 mm
Prijs per stuk €
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
7
1002
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Schuurmiddelen
210322


































































































   1014   1015   1016   1017   1018