Page 1015 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1015
Doorslijpschijf
Kleine doorslijpschijven SG INOX Vlak
Wielen voor haakse slijpmachines ZA Ultradunne
Universeel gereedschap in hardheid P voor koel doorslijpen. Een product voor INOX met met hoog slijpvermogen en goede standtijd.
Te gebruiken met speciale gereedschapshouder (zie verder).
Bestelcode
C4174829
C2687537
C2687538
C4174830
C2687550
C2687552
Afmeting(en) schuurwiel in mm
50 x 0,8 x 6,0
50 x 1,1 x 6,0
50 x 1,4 x 6,0
76 x 0,8 x 6,0
76 x 1,1 x 6,0
76 x 1,4 x 10,0
Prijs per stuk €
2,62
2,62
2,62
3,19
3,19
3,19
Kleine doorslijpschijfhouder
NORTON biedt het breedste assortiment schijven voor het doorslijpen en afbramen, ontworpen om aan alle eisen van industriële klanten te voldoen.
TOEPASSINGEN & INDUSTRIEËN - Vliegtuigbouw en -onderhoud
- Automotive
- Bouw
- Metaal industrie - Gieterij
- Rail industrie
- Scheepsbouw
Norton Quantum ultra dunne slijpschijven voor staal, roestvaststaal en legeringen voorzien in een ongeëvenaarde standtijd, hoge metaalverspaning en snelle slijptijden.
Bestelcode
C2694634
C2694631
Afmetingen
6 x 10 mm
6 x 6 mm
Prijs per stuk €
12,00
12,00
EIGENSCHAPPEN:
- Premium agressieve NorZon Plus korrel
- Revolutionaire gepatenteerde bindingstechniek
VOORDELEN:
- Geen andere schijf gaat langer mee! - Laagste totale slijpkosten
- Hoge metaalverspaning
- Snel doorslijpen Snel doorslijpen
- Hoge stabiliteit & weinig trilling
- Minder materiaalverlies
- Minder geluid & stof
- Minder energieverbruik
- Braamvrij slijpen
- Blank - en schoonslijpen
- Extreme precisie en recht slijpen
7
Bestelcode
C2149303
C6849131
C2149304
C2149305
C6849132
C2149306
C6849133
C6849134
C6849136
C6849137
Toepassing
Metaal / RVS
Metaal / RVS
Metaal / RVS
Metaal / RVS
Metaal / RVS
Metaal / RVS
Metaal / RVS
Metaal / RVS
Metaal / RVS
Metaal / RVS
Type schuurschijf
Vlak
Vlak
Vlak
Vlak
Vlak
Vlak
Vlak
Vlak
DPC
DPC
Afmeting(en) schuurschijf
115 x 1,0 x 22,23 mm
115 x 1,3 x 22,23 mm
115 x 1,6 x 22,23 mm
125 x 1,0 x 22,23 mm
125 x 1,3 x 22,23 mm
125 x 1,6 x 22,23 mm
180 x 1,6 x 22,23 mm
230 x 1,9 x 22,23 mm
115 x 0,8 x 22,23 mm
125 x 0,8 x 22,23 mm
Prijs per stuk €
2,93
2,99
3,32
3,26
3,32
3,71
3,97
5,71
3,30
3,64
Schuurmiddelen
1001
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8206 8201
210298