Page 1014 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1014
Bristle Borstels | Bristle Schijven | Doorslijpschijf
Radial Bristle borstels type C
Gekromde, dunnere borstels voor meer vormbaarheid dan type A en type S. Werkt goed op onregelmatige oppervlakken of werkstukken met details. Veiliger bij omzetten van draadborstels.
Borstelschijven
Veilig in gebruik met minimale trilling en lawaai. Geen belasting in combinatie met betere aanpassing aan het oppervlak. Consistentie in werk, kan tot aan complete slijtage van het materiaal worden gebruikt. Snel een eenvoudig te verwisselen. Kan op een breed assortiment hoekslijpmachines worden gebruikt. Pak met 5 schijven. Kleur: Wit.
Model nummer
27619
33212
Maat
14mm
150mm
Gritmaat
P36
P120
Kleur
Lichtgroen
Wit
Max. snelheid (tpm)
35000
6000
Bestelcode Afmeting(en) schuurschijf Gritmaat
C4193428 115mm x M14 P120
Wiel voor rechte slijper ZA 60 ZZ-BF41
Max. snelheid (tpm)
12000
Prijs per stuk €
37,01
Bestelcode
C4193430
C7047288
Model nummer
27619
33212
Prijs per stuk €
2,03
13,28
Radial Bristle borstels type A
Het brede assortiment Norton afbraam - en doorslijpschijven voor gieterijen biedt hoogwaardige industriële oplossingen.
7
Dikkere borstelharen met voor meer agressie maar minder vormbaarheid dan type C. Werkt goed op onregelmatige oppervlakken of werkstukken met details. Veiliger bij omzetten van draadborstels.
TOEPASSINGEN & INDUSTRIEËN - Vliegtuigbouw en -onderhoud
- Automotive
- Bouw
- Metaal industrie - Gieterij
- Rail industrie
- Scheepsbouw
EIGENSCHAPPEN:
- Premium agressieve NorZon Plus korrel
- Revolutionair “”Patent Pending”” Bindingstechnologie
Grootte: 150mm
Max snelheid (rpm): 6000
Bestelcode
Gritmaat
Kleur Prijs per stuk €
VOORDELEN:
- Geen enkele schijf gaat langer mee - Laagste totale slijpkosten
- Hoge metaalverspaning
- Snel doorslijpen
- Hoge stabiliteit & weinig trilling
- Minder materiaalverlies
- Minder geluid & stof
- Minder energieverbruik
- Braamvrij slijpen
- Extreme precisie en recht slijpen
Bestelcode Toepassing Type schuurschijf
C6849130 Metaal / RVS Vlak
C3945097 P80 Bruin 13,28
C3214060 P50 Groen 13,28
C3214064 P36 Geel 13,28
Afmeting(en) schu- urschijf
76 x 1 x 10 mm
Prijs per stuk €
3,03
1000
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Schuurmiddelen
10006
10008
210296 10004


































































































   1012   1013   1014   1015   1016