Page 1005 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1005
Lamellen-schuurschijven | Schuurwaaier
Lamellenslijpschijven
POLIFLAP® slijplamellen
Na het verslijten van de slijplamellen kunnen ze moeiteloos op het slijpwiel worden vervangen.
Voor een complete uitrusting zijn 12 slijplamellen en 12 rubberen lamellen vereist (per verpakkingeenheid).
Ideaal gereedschap om te gebruiken op hoekslijpers in in assemblagebedrijven.
Bestelcode
C2688645
C2688646
C2688647
C2688648
C2688649
C2688650
C2688651
C2688652
C2688654
Maat Gritmaat
60 x 75 mm 60
60 x 75 mm 80
60 x 75 mm 100
60 x 75 mm 120
60 x 75 mm 150
60 x 75 mm 180
60 x 75 mm 220
60 x 75 mm 320
55 x 50 mm
Materiaal
Rubber
Prijs per stuk €
1,10
1,01
1,01
0,93
0,93
0,93
0,93
0,93
2,11
Bestelcode
C2687082
C2687083
C2687084
C2687085
C2687086
C2687087
C2687088
C2687089
Maat
115 x
115 x
115 x
115 x
125 x
125 x
125 x
125 x
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
Max. snelheid (tpm)
13300
13300
13300
13300
12200
12200
12200
12200
Draadmaat as Gritmaat
M14 40
M14 60
M14 80
M14 120
M14 40
M14 60
M14 80
M14 120
Prijs per stuk €
12,83
12,83
13,58
13,58
13,49
13,49
14,32
14,32
CubitronTM II lamellenschijven 967A
POLIFLAP®-slijpwielen
Premium lamellenschijven die van 3M’s unieke Precision Shaped Grain TechnologyTM gebruikmaken voor buitengewoon slijpen en langere levensduur.
Het slijpwiel bestaat uit een draaglichaam met schacht en rubberen lamellen. Deze moet aangevuld worden met corresponderende slijplamellen. De combinatie en rangschikking van de slijp- en rubberlamellen verlenen het gereedschap een zeer hoge flexibiliteit. Bij voorkeur te gebruiken op rechte slijpers of met flexibele assen. Optimale resultaten op RVS bij toerentallen tussen de 1.400-1.700 omwentelingen per minuut.
Bestelcode
C6820447
C6820448
C6820449
C6820450
C6820451
C6820452
C6820453
C6820454
C6820455
C6820456
C6820457
C6820458
C6820459
C6820460
C6820461
C6820462
C6820463
C6820464
Afmeting(en) schuurschijf
115 mm
115 mm
115 mm
125 mm
125 mm
125 mm
180 mm
180 mm
180 mm
115 mm
115 mm
115 mm
125 mm
125 mm
125 mm
180 mm
180 mm
180 mm
Type schuurschijf Gritmaat
CONICAL 40
CONICAL 60
CONICAL 80
CONICAL 40
CONICAL 60
CONICAL 80
CONICAL 40
CONICAL 60
CONICAL 80
Vlak 40
Vlak 60
Vlak 80
Vlak 40
Vlak 60
Vlak 80
Vlak 40
Vlak 60
Vlak 80
Prijs per
stuk € 7
4,43
4,43
4,43
4,88
4,88
4,88
8,30
8,30
8,30
4,43
4,43
4,43
4,88
4,88
4,88
8,30
8,30
8,30
Bestelcode
C2688653
Maat
170 x 60 mm
Max. snelheid (tpm)
3500
Schachtmaat
12 x 40 mm
Prijs per stuk €
83,71
Schuurmiddelen
991
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
7948
7957
195751
7946


































































































   1003   1004   1005   1006   1007