Page 1007 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1007
Schuurwaaier
Lamellenschuurschijven R996 conische
Fiberschijven F996
Norton vlaklamellenschijven zijn gemaakt voor verschillende toepassingen zoals licht afbramen, matteren en finishen waardoor de bewerkingstijd verkort en de kosten gereduceerd worden. Vlaklamellenschijven zijn snel slijpend en geven een betere finish dan fiberschuurschijven en hebben een langere standtijd.
Voor grove slijpwerkzaamheden tot het ontbramen, bewerken en finishen van lasnaden biedt Norton een compleet assortiment hoogwaardige fiberschuurschijven. Door de vele korrelsoorten zoals Norton SG® keramische korrel, zirconium en aluminium oxide is er voor elke toepassing een geschikt product. Alle Norton fiberschuurschijven hebben een 100% kunsthars
binding en een zware fiberdrager voor een langere levensduur.
TOEPASSINGEN & INDUSTRIEËN - Verspanen
- Slijpen en bewerken
- van lasnaden
- Licht ontbramen & finishen - Auto industrie
- Metaal industrie
- Lasbedrijven & gieterijen
- Transport
EIGENSCHAPPEN:
- Nieuwe SG® Keramische Slijpkorrels
- Extreem harde slijpkorrels
- 0,84/0,8mm fiberdrager
- Supersize met een hoog % aan actieve vulstoffen
VOORDELEN:
- Zeer hoge prestaties
- Hoge materiaalverspaning zelfs bij weinig druk - Creëert een perfecte oppervlakte finish
- Exceptioneel hoge standtijd
- Voorkomt vollopen & en voert warmte snel af
TOEPASSINGEN & INDUSTRIEËN - Verspaning
- Afschuinen van hoeken
- Ontbramen
- Verwijderen van roest & verf
- Reinigen & finishen
- Slijpen / matteren van lasnaden
EIGENSCHAPPEN:
- Nieuwe hoog-presterende SG keramische slijpkorrel - Y-gewicht polyester drager
- Nieuw hars bindingssysteem voor hoge korrelbehoud - Supersizebehandeling van de 3de laag
VOORDELEN:
- Zeer agressief en constant snijdend vermogen - Hoge en snelle materiaalverspaning
- Maximale prestatie en hoge standtijd
- Verbetert koelsysteem
Bestelcode
C6849107
C6849110
C6849113
C6849108
C6849111
C6849114
C6849109
C6849112
Vorm Gritmaat Toepassing
Afmeting(en) schu- urschijf
115mm x 22mm
125mm x 22mm
180mm x 22mm
115mm x 22mm
125mm x 22mm
180mm x 22mm
115mm x 22mm
125mm x 22mm
Prijs per stuk €
7,14
8,14
14,50
7,14
8,14
14,50
7,14
8,14
Conisch 40
Conisch 40
Conisch 40
Conisch 60
Conisch 60
Conisch 60
Conisch 80
Conisch 80
Ferro en non-Ferro
Ferro en non-Ferro
Ferro en non-Ferro
Ferro en non-Ferro
Ferro en non-Ferro
Ferro en non-Ferro
Ferro en non-Ferro
Ferro en non-Ferro
Bestelcode
C6849115
C6849120
C6849125
C6849116
C6849121
C6849126
C6849117
C6849122
C6849127
C6849118
C6849123
C6849128
C6849119
C6849124
C6849129
Toepassing
Prijs per Gritmaat Afmeting(en) schuurschijf stuk €
Ferro en non-Ferro 36
Ferro en non-Ferro 36
Ferro en non-Ferro 36
Ferro en non-Ferro 50
Ferro en non-Ferro 50
Ferro en non-Ferro 50
Ferro en non-Ferro 60
Ferro en non-Ferro 60
Ferro en non-Ferro 60
Ferro en non-Ferro 80
Ferro en non-Ferro 80
Ferro en non-Ferro 80
Ferro en non-Ferro 120
Ferro en non-Ferro 120
Ferro en non-Ferro 120
115mm x 22mm 1,75
125mm x 22mm 1,91
180mm x 22mm 3,56
115mm x 22mm 1,56
125mm x 22mm 1,74
180mm x 22mm 3,19
115mm x 22mm 1,36
125mm x 22mm 1,56 7 180mm x 22mm 2,91
115mm x 22mm 1,27
125mm x 22mm 1,40
180mm x 22mm 2,81
115mm x 22mm 1,25
125mm x 22mm 1,36
180mm x 22mm 2,73
Schuurmiddelen
993
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
210291
210294