Page 1004 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1004
Gemonteerde Lamellenschijven
Lamellenslijpschijven keramisch-oxide CO-COOL
Voor agressief slijpen met de beste prestatie qua materiaalverwijdering bij harde, slecht warmtegeleidende materialen.
Slijpactieve toevoegingen in de coating geven een duidelijk herkenbare verbetering qua materiaalverwijdering, verhinderen het verstopt raken en maken een koeler slijpen mogelijk.
Afmeting = doorsnede x breedte Schachtafmeting = doorsnede x lengte
Bestelcode
C2687285
C2687286
C2687287
C2687288
C2687289
C2687290
C2687291
C2687292
C2687293
C2687294
C2687295
C2687296
C2687297
C2687298
C2687300
C2687299
C2687301
C2687302
C2687303
C2687304
Maat
30 x 10 mm
30 x 10 mm
30 x 10 mm
30 x 10 mm
30 x 15 mm
30 x 15 mm
30 x 15 mm
30 x 15 mm
40 x 20 mm
40 x 20 mm
40 x 20 mm
40 x 20 mm
50 x 30 mm
50 x 30 mm
50 x 30 mm
50 x 30 mm
60 x 30 mm
60 x 30 mm
60 x 30 mm
60 x 30 mm
Max. snelheid (tpm) Schachtmaat Gritmaat
Prijs per stuk €
6,75
6,75
6,75
6,75
7,34
7,34
7,34
7,34
9,34
9,34
9,34
9,34
11,56
11,56
11,56
11,56
12,25
12,25
12,25
12,25
25400 6 x 40 mm
25400 6 x 40 mm
25400 6 x 40 mm
25400 6 x 40 mm
25400 6 x 40 mm
25400 6 x 40 mm
25400 6 x 40 mm
25400 6 x 40 mm
19100 6 x 40 mm
19100 6 x 40 mm
19100 6 x 40 mm
19100 6 x 40 mm
15200 6 x 40 mm
15200 6 x 40 mm
15200 6 x 40 mm
15200 6 x 40 mm
12700 6 x 40 mm
12700 6 x 40 mm
12700 6 x 40 mm
12700 6 x 40 mm
40
60
80
120
40
60
80
120
40
60
80
120
40
60
80
120
40
60
80
120
Montageslijpwielen zirkonium Z-Cool
De zirkoonkorund Z-COOL-uitvoering is speciaal ontworpen voor de bewerking van RVS en zeer warmtebestendige legeringen.
Deze garandeert hoge slijpprestaties, bijzonder koel slijpen en raakt niet verstopt. Afmeting = doorsnede x breedte
Schachtafmeting = doorsnede x lengte
Bestelcode
C2686345
C2686346
C2686347
C2686348
C2686349
C2686350
C2686351
C3619381
C3666516
C2686352
Maat
Max. snelheid (tpm) Schachtmaat Gritmaat
Prijs per stuk €
6,27
6,27
6,84
6,84
7,42
7,42
8,94
8,94
17,63
17,63
30 x 20 mm 25400
30 x 20 mm 25400
40 x 20 mm 19100
40 x 20 mm 19100
50 x 20 mm 15200
50 x 20 mm 15200
60 x 30 mm 12700
60 x 30 mm 12700
80 x 50 mm 9500
80 x 50 mm 9500
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
60
80
60
80
60
80
60
80
60
80
7
Stiftslijpwielenset
De kartonnen displaydoos voor de handel bevat 40 lamellenslijpstiften in de korund A-uitvoering
Inhoud: Inhoud: per 5 stuks
F 4015⁄6 A 80
F 4015⁄6 A 120 F 5015⁄6 A 60 F 5015⁄6 A 80 F 6030⁄6 A 60 F 6040⁄6 A 80 F 6040⁄6 A 150 F 8030⁄6 A 60
Bestelcode
C2686210
Schachtmaat
6 x 40 mm
Gritmaat
60/80/120/150
Prijs per stuk €
314,61
990
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Schuurmiddelen
7750 7903
7965