Page 1006 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1006
Schuurwaaier
Lamellenschijf (Conisch) 566A
The 3MTM 566A lamellenschijf is geschikt voor het schuren van lasnaden, verspanen, ontbramen, afbramen, aanschuinen van kanten, reinigen, matteren, finishen van alle metalen.
Bestelcode
C6040432
C6040433
C6040422
C6040423
C6040424
C6040425
C6040426
C6040427
C6040428
C6040411
C6040429
C6040430
C6040431
Afmeting(en) schuurschijf
100mm x 16mm
100mm x 16mm
115mm x 22mm
115mm x 22mm
115mm x 22mm
Prijs per Gritmaat stuk €
P040 2,15
P060 2,15
P040 2,82
P060 2,90
P080 2,90
115mm x 22mm P120
125mm x 22mm
125mm x 22mm
125mm x 22mm
125mm x 22mm
180mm x 22mm
180mm x 22mm
180mm x 22mm
P040 3,55
P060 3,55
P080 3,55
P120 3,45
P040 5,02
P060 5,02
P080 5,02
Lamellenschijf (vlak) 566A
The 3MTM 566A lamellenschijf is geschikt voor het schuren van lasnaden, verspanen, ontbramen, afbramen, aanschuinen van kanten, reinigen, matteren, finishen van alle metalen.
Bestelcode
C6040445
C6040446
C6040447
C6040434
C6040435
C6040436
C6040437
C6040438
C6040439
C6040440
C6040441
C6040442
C6040443
C6040444
Afmeting(en) schuurschijf
100mm x 16mm
100mm x 16mm
100mm x 16mm
115mm x 22mm
115mm x 22mm
115mm x 22mm
115mm x 22mm
125mm x 22mm
125mm x 22mm
125mm x 22mm
125mm x 22mm
180mm x 22mm
180mm x 22mm
180mm x 22mm
Prijs per Gritmaat stuk €
P040 1,88
P060 1,88
P080 1,88
P40 2,90
P060 2,90
P080 2,90
P120 2,90
P040 3,55
P060 3,55
P080 3,55
P120 3,55
P040 5,02
P060 5,02
P080 5,02
7
Zirconium lamellenschijf
Roebuck Zirconium lamellenschijven zijn ontworpen voor diverse toepassingen waaronder lasverwijdering, kanten schuren en wegwerken. Roebuck lamellenschijven kunnen de werkduur helpen verminderen en de kosten verlagen. Bevat 100% Zirconium korrels - flexibele papierrug - hoog korrelbehoud - lange levensduur en hoge snijsnelheid - consistente snijwerking - hoog verspaningsrendement.
Bestelcode
C6866387
C6866388
C6866389
C6866390
C6866391
C6866392
C6866393
C6866394
Afmeting(en) schuurschijf
115mm x 22mm
115mm x 22mm
115mm x 22mm
115mm x 22mm
125mm x 22mm
125mm x 22mm
125mm x 22mm
125mm x 22mm
Prijs per Gritmaat stuk €
40 2,55
60 2,49
80 2,33
120 2,33
40 2,80
60 2,61
80 2,58
120 2,42
992
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Schuurmiddelen
183585 43830 43829