Page 1003 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1003
Gemonteerde Lamellenschijven
Schuurlamellen
Lamellenschijven zijn moderne, kostenefficiënte afwerkingsgereedschappen geschikt voor slijpen en polijsten van vlakke en ronde oppervlakken uit metaal, hout, rubber en kunststof. De lamellenschijven zijn zo ontworpen, dat nieuw schuurmiddel vrijkomt bij slijtage. Dit voorkomt verstopping en geeft een uniforme, constante afwerking doorheen de levensduur. Ze zijn makkelijk te gebruiken en te controleren en zullen niet in het werkstuk verzinken. Het kwalitatieve schuurpapier is in het midden vastgemaakt met epoxyhars dat zorgt voor duurzaamheid. Allen zijn gemonteerd op een spindel voor gebruik op draagbare elektrische gereedschappen of persluchtgereedschappen zoals handboren en slijpmachines. Afmetingen geven diameter en breedte weer, telkens met een schacht van 3mm of 6mm.
Bestelcode
C6842942
C6842943
C6842944
C6842945
C6842946
C6842947
C6842948
C6842949
C6842950
C6842952
C6842953
C6842954
C6842955
C6842956
C6842957
C6842958
C6842959
C6842960
C6842961
C6842962
C6842963
C6842964
C6842965
C6842966
C6842967
C6842968
C6842969
C6842970
C6842971
C6842972
C6842973
C6842974
C6842975
C6842976
C6842977
C6842978
C6842979
C6842980
C6842981
C6842982
C6842983
C6842984
C6842985
C6842986
C6842987
C6842988
Schachtmaat Afmeting(en) schuurwiel in mm
Prijs per Gritmaat stuk €
40 3,35
60 3,35
80 3,35
120 3,35
40 3,39
60 3,39
80 3,39
120 3,39
40 4,28
60 4,28
80 4,28
120 4,28
40 4,33
60 4,33
80 4,33
120 4,33
40 4,07
60 4,07
80 4,07
120 4,45
40 4,54
60 4,54
80 4,54
120 4,54
40 5,26
60 4,67
80 4,67
120 4,67
40 5,26
60 4,67
80 4,67
120 4,67
40 5,05
60 5,05
80 5,05
120 5,05
40 5,64
60 5,64
80 5,64
120 5,64
40 5,30
60 5,30
80 5,30
120 5,30
40 5,52
60 5,52
Bestelcode
C6842989
C6842990
C6842991
C6842992
C6842993
C6842994
C6842995
C6842996
C6842997
C6842998
C6842999
C6843000
C6843001
C6843002
C6843003
C6843004
C6843005
C6843006
C6843007
C6843008
C6843009
C6843010
C6843011
C6843012
C6843013
C6843014
C6843015
C6843016
C6843017
C6843018
Schachtmaat Afmeting(en) schuurwiel in mm
Prijs per Gritmaat stuk €
80 5,52
120 5,52
40 6,28
60 6,28
80 6,28
120 6,28
40 7,51
60 7,51
80 7,51
120 7,51
40 8,19
60 8,19
80 8,19
120 8,19
40 7,51
60 7,51
80 7,51
120 7,51
40 8,19
60 8,19
80 8,19
120 8,19
40 10,01
60 10,01
80 10,01
120 10,01
40 11,92
60 11,92
80 11,92
120 11,92 7
3 x 40 mm
3 x 40 mm
3 x 40 mm
3 x 40 mm
3 x 40 mm
3 x 40 mm
3 x 40 mm
3 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
30 x 10 mm
30 x 10 mm
30 x 10 mm
30 x 10 mm
30 x 15 mm
30 x 15 mm
30 x 15 mm
30 x 15 mm
40 x 10 mm
40 x 10 mm
40 x 10 mm
40 x 10 mm
40 x 15 mm
40 x 15 mm
40 x 15 mm
40 x 15 mm
40 x 20 mm
40 x 20 mm
40 x 20 mm
40 x 20 mm
40 x 30 mm
40 x 30 mm
40 x 30 mm
40 x 30 mm
50 x 10 mm
50 x 10 mm
50 x 10 mm
50 x 10 mm
50 x 15 mm
50 x 15 mm
50 x 15 mm
50 x 15 mm
50 x 20 mm
50 x 20 mm
50 x 20 mm
50 x 20 mm
50 x 30 mm
50 x 30 mm
50 x 30 mm
50 x 30 mm
60 x 15 mm
60 x 15 mm
60 x 15 mm
60 x 15 mm
60 x 20 mm
60 x 20 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
60 x 20 mm
60 x 20 mm
60 x 30 mm
60 x 30 mm
60 x 30 mm
60 x 30 mm
60 x 40 mm
60 x 40 mm
60 x 40 mm
60 x 40 mm
60 x 50 mm
60 x 50 mm
60 x 50 mm
60 x 50 mm
80 x 20 mm
80 x 20 mm
80 x 20 mm
80 x 20 mm
80 x 30 mm
80 x 30 mm
80 x 30 mm
80 x 30 mm
80 x 40 mm
80 x 40 mm
80 x 40 mm
80 x 40 mm
80 x 50 mm
80 x 50 mm
80 x 50 mm
80 x 50 mm
Schuurmiddelen
989
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
183563