Page 1002 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1002
Gemonteerde Lamellenschijven
De lamellen uit flexibele slijpmiddelen zijn lamelvormig radiaal om de as van het gereedschap aangebracht. Door hun flexibiliteit passen ze zich ideaal aan de contouren van het werkstuk aan. De slijpkorrel is in een kunsthars binding op de trekvaste flexibele linnen drager gebonden. Lamellenslijpwielen leveren bij de aanbevolen snijsnelheid van 15-20 m/s hun beste prestatie. Hierbij wordt een ideaal compromis bereikt tussen verspaningsrendement, oppervlaktekwaliteit, temperatuurbelasting van het werkstuk en slijtage van het gereedschap.
Stiftslijpwielen - Aluminium Oxide A
De uitvoering korund A is universeel inzetbaar op alle materialen. Afmeting = doorsnede x breedte
Stiftafmeting = stiftdoorsnede x lengte
Bestelcode
C2686828
C2686829
C2686830
C2686070
C2686071
C2686305
C2686073
C2686075
C2686077
C2686079
C2686316
C2686081
C2686083
C2686085
C2686087
C2686089
C2686091
C2686318
C2686093
C2686095
C2686101
C2686102
C2686103
C2686104
C2686328
C2686105
C2686106
C2686114
C2686115
C2686116
C2686117
C2686329
C2686118
C2686142
C2686143
C2686144
C2686145
C2686331
C2686146
C2686131
C2686132
Maat
10 x 10 mm
10 x 10 mm
10 x 10 mm
20 x 10 mm
20 x 10 mm
20 x 10 mm
30 x 5 mm
30 x 5 mm
30 x 5 mm
30 x 5 mm
30 x 5 mm
30 x 5 mm
30 x 5 mm
30 x 10 mm
30 x 10 mm
30 x 10 mm
30 x 10 mm
30 x 10 mm
30 x 10 mm
30 x 10 mm
40 x 15 mm
40 x 15 mm
40 x 15 mm
40 x 15 mm
40 x 15 mm
40 x 15 mm
40 x 15 mm
40 x 20 mm
40 x 20 mm
40 x 20 mm
40 x 20 mm
40 x 20 mm
40 x 20 mm
50 x 15 mm
50 x 15 mm
50 x 15 mm
50 x 15 mm
50 x 15 mm
50 x 15 mm
50 x 20 mm
50 x 20 mm
Max. snelheid (tpm) Schachtmaat Gritmaat
Prijs per stuk €
4,72
4,72
4,72
4,04
4,04
4,04
3,96
3,96
3,96
3,96
3,96
3,96
3,96
4,37
4,37
4,37
4,37
4,37
4,37
4,37
5,32
5,32
5,32
5,32
5,32
5,32
5,32
6,05
6,05
6,05
6,05
6,05
6,05
6,27
6,27
6,27
6,27
6,27
6,27
6,44
6,44
Bestelcode
C2686133
C2686134
C2686332
C2686160
C2686161
C2686162
C2686163
C2686164
C2686334
C2686165
C2686169
C2686167
C2686168
C2686170
C2686171
C2686175
C2686172
C2686173
C2686174
C2686176
C2686177
C2686199
C2686200
C2686201
C2686202
C2686203
C2686204
Maat
50 x 20 mm
50 x 20 mm
50 x 20 mm
60 x 30 mm
60 x 30 mm
60 x 30 mm
60 x 30 mm
60 x 30 mm
60 x 30 mm
60 x 30 mm
60 x 40 mm
60 x 40 mm
60 x 40 mm
60 x 40 mm
60 x 40 mm
60 x 50 mm
60 x 50 mm
60 x 50 mm
60 x 50 mm
60 x 50 mm
60 x 50 mm
80 x 50 mm
80 x 50 mm
80 x 50 mm
80 x 50 mm
80 x 50 mm
80 x 50 mm
Max. snelheid (tpm) Schachtmaat Gritmaat
Prijs per stuk €
6,44
6,44
6,44
7,92
7,92
7,92
7,92
7,92
7,92
7,92
9,44
9,44
9,44
9,44
9,44
10,94
10,94
10,94
10,94
10,94
10,94
15,32
15,32
15,32
15,32
15,32
15,32
7
75000 3 x 40 mm
75000 3 x 40 mm
75000 3 x 40 mm
38100 3 x 40 mm
38100 3 x 40 mm
38100 3 x 40 mm
25400 6 x 40 mm
25400 6 x 40 mm
25400 6 x 40 mm
25400 6 x 40 mm
25400 6 x 40 mm
25400 6 x 40 mm
25400 6 x 40 mm
25400 6 x 40 mm
25400 6 x 40 mm
25400 6 x 40 mm
25400 6 x 40 mm
25400 6 x 40 mm
25400 6 x 40 mm
25400 6 x 40 mm
19100 6 x 40 mm
19100 6 x 40 mm
19100 6 x 40 mm
19100 6 x 40 mm
19100 6 x 40 mm
19100 6 x 40 mm
19100 6 x 40 mm
19100 6 x 40 mm
19100 6 x 40 mm
19100 6 x 40 mm
19100 6 x 40 mm
19100 6 x 40 mm
19100 6 x 40 mm
15200 6 x 40 mm
15200 6 x 40 mm
15200 6 x 40 mm
15200 6 x 40 mm
15200 6 x 40 mm
15200 6 x 40 mm
15200 6 x 40 mm
15200 6 x 40 mm
120
150
180
120
150
180
60
80
120
150
180
240
320
60
80
120
150
180
240
320
60
80
120
150
180
240
320
60
80
120
150
180
240
60
80
120
150
180
240
60
80
15200 6 x 40 mm
15200 6 x 40 mm
15200 6 x 40 mm
12700 6 x 40 mm
12700 6 x 40 mm
12700 6 x 40 mm
12700 6 x 40 mm
12700 6 x 40 mm
12700 6 x 40 mm
12700 6 x 40 mm
12700 6 x 40 mm
12700 6 x 40 mm
12700 6 x 40 mm
12700 6 x 40 mm
12700 6 x 40 mm
12700 6 x 40 mm
12700 6 x 40 mm
12700 6 x 40 mm
12700 6 x 40 mm
12700 6 x 40 mm
12700 6 x 40 mm
9500 6 x 40 mm
9500 6 x 40 mm
9500 6 x 40 mm
9500 6 x 40 mm
9500 6 x 40 mm
9500 6 x 40 mm
120
150
180
40
60
80
120
150
180
240
120
60
80
150
240
120
40
60
80
150
240
40
60
80
120
150
240
988
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Schuurmiddelen
7740
PO-35988


































































































   1000   1001   1002   1003   1004