Page 81 - Roebuck 2016
P. 81
Wkrętaki izolowane
Zestaw wkrętaków izolowanych z końcówkami płaskimi/Philips, 6 szt.
• Precyzyjnie wykonana, idealnie dopasowana niełuszcząca się końcówka z czarnym wykończeniem
• Testowana dielektrycznie izolacja formowana bezpośrednio na grocie chroni przed porażeniem elektrycznym
• Zaawansowana ergonomiczna konstrukcja i tworzywa sztuczne najwyższej jakości zapewniają wygodny chwyt
• Rękojeść wykonana w technologii dwukomponentowej pozwala na przeniesienie większego momentu obrotowego przy mniejszym obciążeniu narzędzia
• Wszystkie rękojeści mają otwory do zawieszenia, umożliwiające lepszą organizację warsztatu i wystawy w punkcie sprzedaży
• Każde narzędzie jest testowane w kąpieli wodnej pod napięciem 10 000 V, zgodnie z normami DIN EN 60900 i IEC 900
• Zestaw zawiera: 3,0 x 100 mm, 4,0 x 100 mm, 5,5 x 125 mm, 6,5 x 150 mm, PH1 x 80 mm, PH2 x 100 mm
• Wykonanie: stal chromowo-wanadowo-molibdenowa
• Rękojeść: dwukomponentowa z tworzyw PPE/PTE
Kod Zamówienia
C6808024
Cena za szt. €
27,69
Zestaw wkrętaków izolowanych z końcówkami płaskimi/Philips/Pozi, 8 szt.
• Precyzyjnie wykonana, idealnie dopasowana niełuszcząca się końcówka z czarnym wykończeniem
• Testowana dielektrycznie izolacja formowana bezpośrednio na grocie chroni przed porażeniem elektrycznym
• Zaawansowana ergonomiczna konstrukcja i tworzywa sztuczne najwyższej jakości zapewniają wygodny chwyt
• Rękojeść wykonana w technologii dwukomponentowej pozwala na przeniesienie większego momentu obrotowego przy mniejszym obciążeniu narzędzia
• Wszystkie rękojeści mają otwory do zawieszenia, umożliwiające lepszą organizację warsztatu
• Każde narzędzie jest testowane w kąpieli wodnej pod napięciem 10 000 V, zgodnie z normami DIN EN 60900 i IEC 900
• Zestaw zawiera: 3,0 x 100 mm, 4,0 x 100 mm, 5,5 x 125 mm, 6,5 x 150 mm, PH1 x 80 mm, PH2 x 100 mm, PZ1 x 80 mm, PZ2 x 100 mm
• Materiał: stal chromowo-wanadowo-molibdenowa
• Typ rękojeści: dwukomponentowy z tworzyw PPE/
PTE
Kod Zamówienia
C6808022
Cena za szt. €
37,05
Zestaw wkrętaków izolowanych z końcówkami płaskimi/Pozi, 6 szt.
• Precyzyjnie wykonana, idealnie dopasowana niełuszcząca się końcówka z czarnym wykończeniem
• Testowana dielektrycznie izolacja formowana bezpośrednio na grocie chroni przed porażeniem elektrycznym
• Zaawansowana ergonomiczna konstrukcja i tworzywa sztuczne najwyższej jakości zapewniają wygodny chwyt
• Rękojeść wykonana w technologii dwukomponentowej pozwala na przeniesienie większego momentu obrotowego przy mniejszym obciążeniu narzędzia
• Wszystkie rękojeści mają otwory do zawieszenia, umożliwiające lepszą organizację warsztatu i wystawy w punkcie sprzedaży
• Każde narzędzie jest testowane w kąpieli wodnej pod napięciem 10 000 V, zgodnie z normami DIN EN 60900 i IEC 900
• Zestaw zawiera: 3,0 x 100 mm, 4,0 x 100 mm, 5,5 x 125 mm, 6,5 x 150 mm, PZ1 x 80 mm, PZ2 x 100 mm
• Wykonanie: stal chromowo-wanadowo-molibdenowa
• Rękojeść: dwukomponentowa z tworzyw PPE/PTE
Kod Zamówienia
Cena za szt. €
C6808023
27,69
Wkrętaki, klucze trzpieniowe i końcówki do dokręcania
4
www.roebuck-tools.com
73
161432 161431 161433