Page 80 - Roebuck 2016
P. 80

Wkrętaki izolowane
Próbniki napięcia płaskie
Kieszonkowy wkrętak z neonem, zakres napięcia 100- 250 V. Wymiary końcówki 0,5 x 3,0 mm.
VDE 0680/06, DIN 5768016
Kod Zamówienia
C4971602
C4971603
Długość
139 mm
178 mm
Końcówka Rozmiar A x B
3,0 x 0,5 mm
3,5 x 0,5 mm
Cena za szt. €
3,20
3,51
Zestaw wkrętaków izolowanych 1000 V z końcówkami płaskimi/Phillips, 5 szt.
Zestaw zawiera: 2,5 x 75 mm, 4,0 x 100 mm, 5,5 x 125 mm, PH1 x 80 mm, PH2 x 100 mm
Precyzyjnie wykonana, idealnie dopasowana niełuszcząca się końcówka z czarnym wykończeniem. Testowana dielektrycznie izolacja formowana bezpośrednio na grocie chroni przed porażeniem elektrycznym. Zaawansowana ergonomiczna konstrukcja i tworzywa sztuczne najwyższej jakości zapewniają wygodny chwyt. Rękojeść wykonana
w technologii dwukomponentowej pozwala na przeniesienie większego momentu obrotowego przy mniejszym obciążeniu narzędzia. Wszystkie rękojeści mają otwory do zawieszenia, umożliwiające lepszą organizację warsztatu. Każde narzędzie jest testowane w kąpieli wodnej pod napięciem 10 000 V, zgodnie z normami DIN EN 60900 i IEC 900.
Kod Zamówienia
C5079153
Cena za szt. €
21,76
Zestaw wkrętaków izolowanych 1000 V z końcówkami płaskimi/Pozi, 5 szt.
Zestaw zawiera: 2,5 x 75 mm, 4,0 x 100 mm, 5,5 x 125 mm, PZ1 x 80 mm, PZ2 x 100 mm
Precyzyjnie wykonana, idealnie dopasowana niełuszcząca się końcówka z czarnym wykończeniem. Testowana dielektrycznie izolacja formowana bezpośrednio na grocie chroni przed porażeniem elektrycznym. Zaawansowana ergonomiczna konstrukcja i tworzywa sztuczne najwyższej jakości zapewniają wygodny chwyt. Rękojeść wykonana
w technologii dwukomponentowej pozwala na przeniesienie większego momentu obrotowego przy mniejszym obciążeniu narzędzia. Wszystkie rękojeści mają otwory do zawieszenia, umożliwiające lepszą organizację warsztatu. Każde narzędzie jest testowane w kąpieli wodnej pod napięciem 10 000 V, zgodnie z normami DIN EN 60900 i IEC 900.
Kod Zamówienia
C5079154
Cena za szt. €
21,76
4
72
www.roebuck-tools.com
Wkrętaki, klucze trzpieniowe i końcówki do dokręcania
33931 33928
26551


































































































   78   79   80   81   82