Page 82 - Roebuck 2016
P. 82

Wkrętaki izolowane
Zestaw szczypiec i wkrętaków izolowanych w futerale, 6 szt.
WKRĘTAKI:
• Precyzyjnie wykonana, idealnie dopasowana niełuszcząca się końcówka z
czarnym wykończeniem
• Testowana dielektrycznie izolacja formowana bezpośrednio na grocie
chroni przed porażeniem elektrycznym
• Zaawansowana ergonomiczna konstrukcja i tworzywa sztuczne najwyższej
jakości zapewniają wygodny chwyt
• Rękojeść wykonana w technologii dwukomponentowej pozwala na
przeniesienie większego momentu obrotowego przy mniejszym obciążeniu
narzędzia
• Wszystkie rękojeści mają otwory do zawieszenia, umożliwiające lepszą
organizację warsztatu i wystawy w punkcie sprzedaży
• Każde narzędzie jest testowane w kąpieli wodnej pod napięciem 10 000 V,
zgodnie z normami DIN EN 60900 i IEC 900 SZCZYPCE:
• Wysokiej jakości stal narzędziowa, kuta matrycowo, utwardzana i
hartowana
• Precyzyjnie wykonane ostrza tnące, dodatkowo utwardzane indukcyjnie
• Przeguby ze stalowymi nitami zapewniające płynność działania
• Wielowarstwowa chromowana powłoka o wysokim połysku dla ochrony
przed korozją
• Testowana dielektrycznie izolacja chroniąca przed porażeniem
elektrycznym
• Rękojeść wykonana w technologii dwukomponentowej pozwala na
przeniesienie większego momentu obrotowego przy mniejszym obciążeniu
narzędzia
• Każde narzędzie jest testowane w kąpieli wodnej pod napięciem 10 000 V,
zgodnie z normami DIN EN 60900 i IEC 900
Zestaw zawiera: szczypce uniwersalne 180 mm, szczypce boczne 160 mm, wkrętaki 4,0 x 100 mm, 5,5 x 125 mm, PZ2 x 100 mm, próbnik napięcia
Kod Zamówienia
C6808026
Cena za szt. €
57,76
Zestaw szczypiec i wkrętaków izolowanych, 9 szt. w futerale
Szczypce uniwersalne 180 mm, szczypce boczne 160 mm, szczypce wydłużone 160 mm, końcówki 3,0 x 100 mm, 4,0 x 100 mm, 5,5 x 125 mm, PH1 x 80 mm, PH2 x 100 mm, próbnik napięcia.
Wkrętaki: Precyzyjnie wykonana, idealnie dopasowana niełuszcząca się końcówka z czarnym wykończeniem Testowana dielektrycznie izolacja formowana bezpośrednio na grocie chroni przed porażeniem elektrycznym Zaawansowana ergonomiczna konstrukcja i tworzywa sztuczne najwyższej jakości zapewniają wygodny chwyt Rękojeść wykonana w technologii dwukomponentowej pozwala na przeniesienie większego momentu obrotowego przy mniejszym obciążeniu narzędzia Wszystkie rękojeści mają otwory do zawieszenia, umożliwiające lepszą organizację warsztatu Każde narzędzie jest testowane w kąpieli wodnej pod napięciem 10 000 V, zgodnie z normami DIN EN 60900 i IEC 900
Szczypce: Wysokiej jakości stal narzędziowa, kuta matrycowo, utwardzana i hartowana Precyzyjnie wykonane ostrza tnące, dodatkowo utwardzane indukcyjnie Przeguby ze stalowymi nitami zapewniające płynność działania Wielowarstwowa chromowana powłoka o wysokim połysku dla ochrony przed korozją Testowana dielektrycznie izolacja chroniąca przed porażeniem elektrycznym Rękojeść wykonana w technologii dwukomponentowej pozwala na przeniesienie większego momentu obrotowego przy mniejszym obciążeniu narzędzia Każde narzędzie jest testowane w kąpieli wodnej pod napięciem 10 000 V, zgodnie z normami DIN EN 60900 i IEC 900
Kod Zamówienia
Cena za szt. €
C5079157
79,11
4
74
www.roebuck-tools.com
Wkrętaki, klucze trzpieniowe i końcówki do dokręcania
34127 161437


































































































   80   81   82   83   84