Page 83 - Roebuck 2016
P. 83

Wkrętaki precyzyjne
Wkrętaki precyzyjne płaskie
Precyzyjnie wykonana, idealnie dopasowana niełuszcząca się końcówka z czarnym wykończeniem Wąski grot zwiększający szybkość pracy Najwyższej jakości tworzywa sztuczne oraz rękojeść wykonana w technologii dwukomponentowej zapewniają komfortowy chwyt Otwory do zawieszenia, umożliwiające lepszą organizację warsztatu Ruchoma główka pozwala na precyzyjne wkręcanie śrub w trudno dostępnych miejscach. DIN 8320.
Wkrętaki precyzyjne Phillips
Precyzyjnie wykonana, idealnie dopasowana niełuszcząca się końcówka z czarnym wykończeniem Wąski grot zwiększający szybkość pracy Najwyższej jakości tworzywa sztuczne oraz rękojeść wykonana w technologii dwukomponentowej zapewniają komfortowy chwyt Otwory do zawieszenia, umożliwiające lepszą organizację warsztatu Ruchoma główka pozwala na precyzyjne wkręcanie śrub w trudno dostępnych miejscach. DIN 5260 ISO 8764-PH.
Wkrętaki precyzyjne Pozidriv
Precyzyjnie wykonana, idealnie dopasowana niełuszcząca się końcówka z czarnym wykończeniem Wąski grot zwiększający szybkość pracy Najwyższej jakości tworzywa sztuczne oraz rękojeść wykonana w technologii dwukomponentowej zapewniają komfortowy chwyt Otwory do zawieszenia, umożliwiające lepszą organizację warsztatu Ruchoma główka pozwala na precyzyjne wkręcanie śrub w trudno dostępnych miejscach. DIN 5260 ISO 9764-PZ.
Wkretaki precyzyjne Torx
Kod Zamówienia
C5079126
C5079127
C5079128
C5079129
C5079130
C5079131
C5079132
Kod Zamówienia
C5079133
C5079134
C5079135
Długość ostrza
40 mm
60 mm
60 mm
80 mm
80 mm
80 mm
80 mm
Rozmiar końcówki PH
PH00
PH0
PH1
Końcówka Rozmiar A x B
1,2 x 0,25 mm
1,8 x 0,3 mm
2,0 x 0,4 mm
2,5 x 0,4 mm
3,0 x 0,5 mm
3,5 x 0,6 mm
4,0 x 0,8 mm
Długość ostrza
60 mm
60 mm
80 mm
Cena za szt. €
2,92
2,80
2,45
2,51
2,62
2,68
2,75
Cena za szt. €
3,35
2,80
3,29
Precyzyjnie wykonana, idealnie dopasowana niełuszcząca się końcówka z czarnym wykończeniem Wąski grot zwiększający szybkość pracy Najwyższej jakości tworzywa sztuczne oraz rękojeść wykonana w technologii dwukomponentowej zapewniają komfortowy chwyt Otwory do zawieszenia, umożliwiające lepszą organizację warsztatu Ruchoma główka pozwala na precyzyjne wkręcanie śrub w trudno dostępnych miejscach
Kod Zamówienia
C5079136
C5079137
Kod Zamówienia
C5079138
C5079139
C5079140
C5079141
C5079142
Rozmiar Końcówki PZ
PZ0
PZ1
Długość ostrza
40 mm
40 mm
40 mm
60 mm
Długość ostrza
60 mm
80 mm
Rozmiar Końcówki Torx
T6
T7
T8
T9
Cena za szt. €
2,88
3,22
Cena za szt. €
3,97
3,97
3,97
4,16
4,16
60 mm
T10
Wkrętaki, klucze trzpieniowe i końcówki do dokręcania
4
www.roebuck-tools.com
75
33923 33922 33921 33920


































































































   81   82   83   84   85