Page 79 - Roebuck 2016
P. 79
Wkrętaki izolowane
Wkrętaki Pozidriv izolowane 1000V
Precyzyjnie wykonana, idealnie dopasowana niełuszcząca się końcówka z czarnym wykończeniem. Testowana dielektrycznie izolacja formowana bezpośrednio na grocie chroni przed porażeniem elektrycznym. Zaawansowana ergonomiczna konstrukcja i tworzywa sztuczne najwyższej jakości zapewniają wygodny chwyt. Rękojeść wykonana w technologii dwukomponentowej pozwala na przeniesienie większego momentu obrotowego przy mniejszym obciążeniu narzędzia. Wszystkie rękojeści mają otwory do zawieszenia, umożliwiające lepszą organizację warsztatu. Każde narzędzie jest testowane w kąpieli wodnej pod napięciem 10 000 V, zgodnie z normami DIN EN 60900 i IEC 900.VDE 0682 PT201DIN ISO 8764
Końcówka Pozidriv
Kod Zamówienia
C5079150
C5079151
C5079152
C4971414
Długość ostrza
60mm
80mm
100mm
150mm
Cena za Rozmiar ostrza szt. €
PZ0 3,56
PZ1 4,20
PZ2 5,18
PZ3 8,71
Piankowy moduł narzędziowy — wkrętaki izolowane
Piankowy moduł narzędziowy pasuje do wszystkich wózków narzędziowych z szufladami firmy Roebuck
Bezpieczeństwo produktu: umożliwia szybką identyfikację brakujących narzędzi
Zestaw zawiera:
4971402 wkrętak płaski izolowany 1000 V 3,0 mm X 100 mm 4971403 wkrętak płaski izolowany 1000 V 4,0 mm X 100 mm 4971404 wkrętak płaski izolowany 1000 V 5,5 mm X 125 mm 4971405 wkrętak płaski izolowany 1000 V 6,5 mm X 150 mm 5079148 wkrętak Phillips izolowany 1000 V 3,0 PH1 X 80 mm 5079149 wkrętak Phillips izolowany 1000 V 3,0 PH2 X 100 mm 5079151 wkrętak Pozidriv izolowany 1000 V 3,0 PZ1 X 80 mm 5079152 wkrętak Pozidriv izolowany 1000 V 3,0 PZ2 X 100 mm
Kod Zamówienia
C7843292
Kolor
Czarny i szary
Rozmiar
350 x 365 x 38mm
Cena za szt. €
61,64
Wkrętaki, klucze trzpieniowe i końcówki do dokręcania
4
www.roebuck-tools.com
71
574813 26655