Page 78 - Roebuck 2016
P. 78

Wkrętaki | Wkrętaki izolowane
Wkrętaki do nakrętek Premium
• Precyzyjnie wykonana końcówka
• Utwardzana, precyzyjna stal chromowo-wanadowo-molibdenowa
• Zaawansowana ergonomiczna konstrukcja i tworzywa sztuczne najwyższej jakości
zapewniają wygodny chwyt
• Rękojeść wykonana w technologii dwukomponentowej pozwala na przeniesienie
większego momentu obrotowego przy mniejszym obciążeniu narzędzia
• Wszystkie dwukomponentowe rękojeści wykonane z tworzyw PPE/PTE mają
otwory do zawieszenia, umożliwiające lepszą organizację warsztatu • DIN 3125, ISO 2230
Kod Zamówienia
C6808007
C6808008
C6808009
C6808010
C6808011
C6808012
C6808013
C6808014
C6808015
C6808016
C6808017
C6808018
Rozmiar
4mm x 125mm
5mm x 125mm
5,5mm x 125mm
6mm x 125mm
7mm x 125mm
8mm x 125mm
9mm x 125mm
10mm x 125mm
11mm x 125mm
12mm x 125mm
13mm x 125mm
14mm x 125mm
Cena za szt. €
6,17
6,17
6,17
6,17
7,12
7,21
7,45
7,58
8,52
8,80
9,04
9,16
Wkrętak płaski izolowany 1000 V
Precyzyjnie wykonana, idealnie dopasowana niełuszcząca się końcówka z czarnym wykończeniem. Testowana dielektrycznie izolacja formowana bezpośrednio na grocie chroni przed porażeniem elektrycznym. Zaawansowana ergonomiczna konstrukcja i tworzywa sztuczne najwyższej jakości zapewniają wygodny chwyt. Rękojeść wykonana w technologii dwukomponentowej pozwala na przeniesienie większego momentu obrotowego przy mniejszym obciążeniu narzędzia. Wszystkie rękojeści mają otwory do zawieszenia, umożliwiające lepszą organizację warsztatu. Każde narzędzie jest testowane w kąpieli wodnej pod napięciem 10 000 V, zgodnie z normami DIN EN 60900 i IEC 900.VDE 0682 PE201 DIN ISO 2380
Końcówka równoległa
Kod Zamówienia
C6071596
C4971402
C4971775
C4971403
C4971404
C4971405
C4971406
Długość ostrza
75 mm
100 mm
100 mm
100 mm
125 mm
150 mm
175 mm
Końcówka Rozmiar A x B
2,5 x 0,4 mm
3,0 x 0,5 mm
3,5 x 0,6 mm
4,0 x 0,8 mm
5,5 x 1,0 mm
6,5 x 1,2 mm
8,0 x 1,2 mm
Cena za szt. €
3,20
3,34
3,87
4,53
5,20
6,98
7,67
Wkrętaki Phillips izolowane 1000V
Precyzyjnie wykonana, idealnie dopasowana niełuszcząca się końcówka z czarnym wykończeniem. Testowana dielektrycznie izolacja formowana bezpośrednio na grocie chroni przed porażeniem elektrycznym. Zaawansowana ergonomiczna konstrukcja i tworzywa sztuczne najwyższej jakości zapewniają wygodny chwyt. Rękojeść wykonana w technologii dwukomponentowej pozwala na przeniesienie większego momentu obrotowego przy mniejszym obciążeniu narzędzia. Wszystkie rękojeści mają otwory do zawieszenia, umożliwiające lepszą organizację warsztatu. Każde narzędzie jest testowane w kąpieli wodnej pod napięciem 10 000 V, zgodnie z normami DIN EN 60900 i IEC 900.VDE 0682 PT201DIN ISO 8764
Końcówka Phillips
Kod Zamówienia
C5079147
C5079148
C5079149
C4971410
Długość ostrza
60mm
80mm
100mm
150mm
Cena za Rozmiar ostrza szt. €
PH0 3,56
PH1 4,20
PH2 5,18
PH3 7,67
4
70
www.roebuck-tools.com
Wkrętaki, klucze trzpieniowe i końcówki do dokręcania
26654 26538 161427


































































































   76   77   78   79   80