Page 77 - Roebuck 2016
P. 77
Wkrętaki
Zestaw szczypiec i wkrętaków Premium w futerale, 6 szt.
WKRĘTAKI:
• Precyzyjnie wykonana, idealnie dopasowana niełuszcząca się końcówka z czarnym
wykończeniem
• Utwardzana, precyzyjna stal chromowo-wanadowo-molibdenowa
• Zaawansowana ergonomiczna konstrukcja i tworzywa sztuczne najwyższej jakości
zapewniają wygodny chwyt
• Rękojeść wykonana w technologii dwukomponentowej pozwala na przeniesienie
większego momentu obrotowego przy mniejszym obciążeniu narzędzia
• Wszystkie rękojeści mają otwory do zawieszenia, umożliwiające lepszą organizację
warsztatu SZCZYPCE:
• Wysokiej jakości stal narzędziowa, kuta matrycowo, utwardzana i hartowana
• Precyzyjnie wykonane ostrza tnące, dodatkowo utwardzane indukcyjnie
• Przeguby ze stalowymi nitami zapewniające płynność działania
• Wielowarstwowa chromowana powłoka o wysokim połysku dla ochrony przed korozją
• Rękojeść wykonana w technologii dwukomponentowej pozwala na przeniesienie
większego momentu obrotowego przy mniejszym obciążeniu narzędzia
Zestaw zawiera: szczypce uniwersalne 180 mm, szczypce boczne 160 mm, wkrętaki 2,5 x 75 mm, 4,0 x 100 mm, 5,5 x 125 mm, PZ2 x 100 mm
Kod Zamówienia
C6808025
Cena za szt. €
49,40
Zestaw wkrętaków Torx Premium, 5 szt.
Precyzyjnie wykonane, idealnie dopasowane niełuszczące się końcówki z
czarnym wykończeniem. Utwardzana, precyzyjna stal chromowo-wanadowo- molibdenowa. Zaawansowana ergonomiczna konstrukcja i tworzywa sztuczne najwyższej jakości zapewniają wygodny chwyt. Rękojeść wykonana w technologii dwukomponentowej pozwala na przeniesienie większego momentu obrotowego przy mniejszym obciążeniu narzędzia. Wszystkie rękojeści mają otwory do zawieszenia, umożliwiające lepszą organizację warsztatu.Zestaw zawiera:-Końcówki Torx: T10, T20, T25, T30, T40
Kod Zamówienia
C4971773
Cena za szt. €
20,42
Zestaw wkrętaków Torx Premium z zabezpieczeniem, 5 szt.
Precyzyjnie wykonane, idealnie dopasowane niełuszczące się końcówki z
czarnym wykończeniem. Utwardzana, precyzyjna stal chromowo-wanadowo- molibdenowa. Zaawansowana ergonomiczna konstrukcja i tworzywa sztuczne najwyższej jakości zapewniają wygodny chwyt. Rękojeść wykonana w technologii dwukomponentowej pozwala na przeniesienie większego momentu obrotowego przy mniejszym obciążeniu narzędzia. Wszystkie rękojeści mają otwory do zawieszenia, umożliwiające lepszą organizację warsztatu.Zestaw zawiera:-Końcówki Torx: T10, T20, T25, T30, T40
Kod Zamówienia
C4971774
Cena za szt. €
21,73
Wkrętaki, klucze trzpieniowe i końcówki do dokręcania
4
www.roebuck-tools.com
69
26954 26952 161436