Page 53 - Roebuck 2016
P. 53

Nasadki i akcesoria z gniazdem 1/2” – calowe | Nasadki i akcesoria z gniazdem 1/2” – calowe
Nasadki sześciokątne głębokie metryczne 1/2”
CrV
mm
1/2”
Wykonana ze stali chromowo-wanadowej. Nasadka sześciokątna głęboka. Zgodność z normami DIN3122 i DIN3123.
Kod Zamówienia
C5061278
C5061279
C5061280
C5061281
C5061282
C5061283
C5061284
Nasadki sześciokątne AF 1/2”
Nasadki Rozmiar
12 mm
13 mm
14 mm
17 mm
19 mm
21 mm
22 mm
Cena za Kod
szt. € Zamówienia
7,18 C5061285
7,18 C5061286
7,18 C5061287
8,02 C5061288
8,02 C5061289
8,19 C5061290
8,58
CrV
Cena za Kod
szt. € Zamówienia
2,89 C6873102
2,89 C6873103
2,89 C6873104
2,89 C6873105
2,89 C6873106
2,89 C6873107
2,89 C6873108
2,89 C6873109
3,40 C6873110
3,74
Nasadki Rozmiar
24 mm
27 mm
30 mm
32 mm
34 mm
36 mm
Cena za szt. €
9,53
10,09
13,00
13,00
17,81
19,73
AF
1/2”
Kod Zamówienia
C6873092
C6873093
C6873094
C6873095
C6873096
C6873097
C6873098
C6873099
C6873100
Rozmiar prowadnicy
1/2 in
1/2 in
1/2 in
1/2 in
1/2 in
1/2 in
1/2 in
1/2 in
1/2 in
AF Rozmiar Imperial
3/8
7/16
1/2
9/16
19/32
5/8
21/32
11/16
3/4
Rozmiar prowadnicy
1/2 in
1/2 in
1/2 in
1/2 in
1/2 in
1/2 in
1/2 in
1/2 in
1/2 in
AF Rozmiar Imperial
13/16
7/8
15/16
31/32
1
1-1/16
1-1/8
1-3/16
1-1/4
Cena za szt. €
3,91
4,14
4,59
5,21
5,44
5,83
6,40
6,80
7,08
C6873101
1/2 in
25/32
Grzechotki i nasadki
2
www.roebuck-tools.com
45
196866 32656


































































































   51   52   53   54   55