Page 55 - Roebuck 2016
P. 55
Nasadki i akcesoria z gniazdem 1/2” – calowe
Nasadka sześciokątna długa z bitami 1/2”
CrV
mm
1/2”
Nasadka wykonana ze stali chromowo-wanadowej. Bity wykonane ze stali S2. Zgodność z normami DIN3120 i ISO 1174.
Kod Zamówienia
C7842844
C7842845
C7842846
C7842847
C7842848
C7842849
Nasadka Torx z bitem 1/2”
Rozmiar
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Długość robocza
Długość całkowita
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
Cena za szt. €
6,80
6,80
6,80
6,80
7,25
9,50
70 mm
70 mm
70 mm
70 mm
70 mm
70 mm
CrV
mm
1/2”
Nasadka wykonana ze stali chromowo-wanadowej. Bit wykonany z materiału S2. Zgodność z normami DIN3120 i ISO 1174.
Kod Zamówienia
C7814341
C7814342
C7814344
C7814345
C7814346
C7814347
C7814348
C7814349
Rozmiar Torx
T20
T25
T27
T30
T40
T45
T50
T55
Długość robocza
30 mm
30 mm
30 mm
30 mm
30 mm
30 mm
30 mm
30 mm
Długość całkowita
61,5 mm
61,5 mm
61,5 mm
61,5 mm
61,5 mm
61,5 mm
61,5 mm
61,5 mm
Cena za szt. €
5,50
5,50
5,50
5,50
5,50
5,50
5,50
5,85
Grzechotki i nasadki
2
www.roebuck-tools.com
47
560352 574678